下村工業
まな板 フルベジスマイル 軽い両面まな板LL オレンジ
表面は切り分けに便利なメモリ付きです。
目盛りデザインに包丁を合わせるだけで均等にカットできます。
トラスコ品番
472-4791
材質
本体:PP、熱可塑性エラストマー
幅(mm)
380
厚さ(mm)
5
奥行(mm)
260
内容量
1枚
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
28972705
FVS-653
¥2,000
¥
1,598
¥1,758
(税込)
当日出荷
メーカー直送
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください