ランタンポール付き タフライトメッシュテーブル
水や熱に強いタフなレジャーテーブル。本体に接続して使えるランタンポール付き。天板は金属製メッシュでダッチオーブンやバーベキューコンロをそのまま乗せれます。サイドテーブルとして使いやすい60×60cmタイプ。ランタンポールは中間部分を取り外すことで高さ調節が可能。
用途ローテーブル、レジャーテーブルとして。キャンプ アウトドア タフライトテーブル 折りたたみ メッシュテーブル
材質フレーム:スチール(ポリエステル樹脂塗装)、脚部:スチール(アルマイト加工)
質量(kg)2.8
色ブラック
寸法(幅W×高さH)(mm)(収納時)600×300
天板耐荷重(kg)20
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)60×60×109/155(テーブル高26)
内容量1台
取扱説明書:
(0.38MB)