曜日別特売
LTT-6060P(MBK) ランタンポール付き タフライトメッシュテーブル YAMAZEN(山善) 28659139

88805

LTT-6060P(MBK) ランタンポール付き タフライトメッシュテーブル YAMAZEN(山善) 28659139
LTT-6060P(MBK) ランタンポール付き タフライトメッシュテーブル YAMAZEN(山善) 28659139
LTT-6060P(MBK) ランタンポール付き タフライトメッシュテーブル YAMAZEN(山善) 28659139
LTT-6060P(MBK) ランタンポール付き タフライトメッシュテーブル YAMAZEN(山善) 28659139
LTT-6060P(MBK) ランタンポール付き タフライトメッシュテーブル YAMAZEN(山善) 28659139
LTT-6060P(MBK) ランタンポール付き タフライトメッシュテーブル YAMAZEN(山善) 28659139
LTT-6060P(MBK) ランタンポール付き タフライトメッシュテーブル YAMAZEN(山善) 28659139
LTT-6060P(MBK) ランタンポール付き タフライトメッシュテーブル YAMAZEN(山善) 28659139
LTT-6060P(MBK) ランタンポール付き タフライトメッシュテーブル YAMAZEN(山善) 28659139

ランタンポール付き タフライトメッシュテーブル

商品レビューを投稿する
取扱停止中
内容量
1台
注文コード
28659139
品番
LTT-6060P(MBK)
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥7,698
販売価格(税別)
¥6,998

水や熱に強いタフなレジャーテーブル。本体に接続して使えるランタンポール付き。天板は金属製メッシュでダッチオーブンやバーベキューコンロをそのまま乗せれます。サイドテーブルとして使いやすい60×60cmタイプ。ランタンポールは中間部分を取り外すことで高さ調節が可能。

用途
ローテーブル、レジャーテーブルとして。キャンプ アウトドア タフライトテーブル 折りたたみ メッシュテーブル
材質
フレーム:スチール(ポリエステル樹脂塗装)、脚部:スチール(アルマイト加工)
質量(kg)
2.8
色
ブラック
寸法(幅W×高さH)(mm)
(収納時)600×300
天板耐荷重(kg)
20
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)
60×60×109/155(テーブル高26)
取扱説明書:(0.38MB)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ファニチャー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする