ホットプレートワイド

ホットプレートワイド - YAMAZEN(山善)ホットプレートワイド - YAMAZEN(山善)ホットプレートワイド - YAMAZEN(山善)ホットプレートワイド - YAMAZEN(山善)ホットプレートワイド - YAMAZEN(山善)ホットプレートワイド - YAMAZEN(山善)ホットプレートワイド - YAMAZEN(山善)ホットプレートワイド - YAMAZEN(山善)
(1件のレビュー)

お好み焼きが2枚焼ける。大型電気ホットプレート。ふた付き。着脱式フッ素加工。230度までの温度調節可能。

用途焼肉、お好み焼きパーティーでの電気ホットプレート、グリルプレートとして。ホットケーキ。ペッパーライス。焼きそば。質量(kg)3.8(フタ含む)電源(V)AC100(50/60Hz)消費電力(W)1300保証期間1年寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)61×36×11.5(フタ含む)内寸(幅×奥行×深さ)(mm)【プレート】480×300×30内容量1台
取扱説明書:(0.72MB)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
28659245YHE-B132(T)
オープン
9,998
10,998(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 28659245
2023-09-15
用途: イベントでホットケーキ等を焼いて販売
NPO法人しろい環境塾その他業種

大きさは満足なのですが、温度のダイヤルの温度になかなかならない。大きさのわりにヒーターが弱いのではと思う

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ホットプレート/電気鍋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする