曜日別特売

たこ焼き器

たこ焼き器 - YAMAZEN(山善)たこ焼き器 - YAMAZEN(山善)たこ焼き器 - YAMAZEN(山善)たこ焼き器 - YAMAZEN(山善)たこ焼き器 - YAMAZEN(山善)たこ焼き器 - YAMAZEN(山善)たこ焼き器 - YAMAZEN(山善)

卓上でもより使いやすくなるようにコンパクトサイズにリニューアルしたたこ焼き器。
お手入れ簡単な着脱式プレート。たこ焼きは1度に20個調理可能。プレートの縁まで串ガイド付き。
フッ素コーティングプレートだから汚れが付着しにくい。入切のみの簡単操作。プレート丸洗い対応。収納時、本体底部にコード収納可能。

用途たこ焼きプレート、たこ焼き器として。家飲み、パーティー、タコパ、コンパクト、卓上、ホットプレート、シンプル、一人暮らし、おしゃれ。質量(kg)1.2ブラック電源(V)AC100(50/60Hz)消費電力(W)700電源コード(m)約1.4保証期間1年寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)30.5×23.5×8内容量1台
取扱説明書:(1.87MB)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
28659385YOH-200(H)
オープン
2,998
3,298(税込)
5日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ホットプレート/電気鍋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする