曜日別特売

たこ焼き器 平面プレート付き

たこ焼き器 平面プレート付き - YAMAZEN(山善)たこ焼き器 平面プレート付き - YAMAZEN(山善)たこ焼き器 平面プレート付き - YAMAZEN(山善)たこ焼き器 平面プレート付き - YAMAZEN(山善)たこ焼き器 平面プレート付き - YAMAZEN(山善)たこ焼き器 平面プレート付き - YAMAZEN(山善)たこ焼き器 平面プレート付き - YAMAZEN(山善)たこ焼き器 平面プレート付き - YAMAZEN(山善)

たこ焼きプレートと平面プレートの2枚組。着脱式プレートでお手入れ簡単。プレートは2種類ともに丸洗い対応。
フッ素コーティング加工しているので汚れが付きにくい。たこ焼きは1度に16個の調理が可能。入切操作のみの簡単仕様。収納時に電源コードを土台脚部分に巻き付け可能。

用途たこ焼きプレート、たこ焼き器として。家飲み、パーティー、タコパ、コンパクト、卓上、ホットプレート、シンプル、一人暮らし、おしゃれ。質量(kg)0.94ブラック電源(V)AC100(50/60Hz)消費電力(W)650安全装置温度ヒューズ電源コード(m)約1.4保証期間1年寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)31×17.5×8.35内容量1台
取扱説明書:(1.69MB)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
28659394YOJ-W160(H)
オープン
3,198
3,518(税込)
5日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ホットプレート/電気鍋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする