フェイクグリーン オリーブの木
幸せを呼ぶとされるオリーブの木。ナチュラルガーデニングのシンボルツリーとして人気。枝ぶりや幹のバランスが良く、高さ125cmで存在感があります。
生命力を感じる深緑の葉に、可愛いブラックオリーブの実が付いています。オリーブの木の花言葉は「平和」と「知恵」の2つ。また、オリンピックの勝者にオリーブの冠が与えられる事から「勝利」の象徴としても用いられます。
幸せを呼ぶとても縁起のいい木なので、お祝い事の贈り物に最適。精巧で品質の高いフェイクグリーン。水やり等のお世話や、虫の発生や、枯れる心配がないエバーグリーン。
リビングやお部屋にグリーンを置くだけで、空間が和らぎます。SIMPLANTのフェイクグリーンは、どのようなスタイルのお部屋にもマッチ。
用途フェイクグリーン、観葉植物、造花、インテリアとして。緑、リアル、水やり不要、オフィス、おしゃれ、枯れない、鉢、グリーン。
材質リーフ:ファブリック、幹:PE(ポリエチレン)
質量(kg)2.8
サイズ6~7号
高さ(cm)125
内容量1個
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
特別運賃
| 地域 | 単位 | 配送費 |
|---|---|---|
| 全国 | 1 | ¥ 3,000 / 税込 ¥ 3,300 |
| 北海道地方 | 1 | ¥ 4,000 / 税込 ¥ 4,400 |
| 沖縄地方 | 1 | お送りできません |
| 離島 | 1 | お送りできません |