タフライト アルミロールトップテーブル
アルミ製で非常に軽量。組立も簡単でコンパクトに収納可能。天板を分離し、丸められるロールトップ式。高さ2段階調整可能 (34cm/44.5cm)。
用途アウトドア、キャンプ、バーベキューなどに。アウトドアテーブル/サイドテーブル/持ち運び/レジャーテーブル
質量(kg)2.7
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)75×54×34/44.5、収納時:58×19×19
内容量1台
アルミ製で非常に軽量。組立も簡単でコンパクトに収納可能。天板を分離し、丸められるロールトップ式。高さ2段階調整可能 (34cm/44.5cm)。