パソコンデスク pcデスク 丸脚デスク l字 ワークデスク 引き出し付き 北欧 おしゃれ 勉強机 ワークデスク
スッキリとした天然木の脚元が開放感のある空間を演出する”Runt”。
美しく味わいのある素材感と木目が魅力的な天然木脚デスク。
長く愛用できるスマートで高級感のあるデザインとなっております。
見た目だけではなく収納力やディスプレイが出来るのもポイントです。
収納部分には背面化粧が施されているのでどこから見ても美しいデスクです。
材質
[天板・本体]合成樹脂化粧パーティクルボード(PVC)
、[脚・前板受け]天然木(ラッカー塗装)
特性
、[脚・前板受け]天然木(ラッカー塗装)
背面化粧有り
・脚裏フェルト付き
用途脚付きデスク パソコンデスク 勉強机 学習机 収納 ディスプレイ 引出し
幅(cm)94
高さ(cm)75
組立時間(目安)(大人2人)お客様組立:40分
奥行き(cm)46.5
内容量1台
・脚裏フェルト付き
地域運賃
地域 | 単位 | 配送費 |
---|---|---|
沖縄地方 | 数量1以上のご注文 | お送りできません |
離島 | 数量1以上のご注文 | お送りできません |