TPE手袋 パウダーフリー 食品衛生法適合品

TPE手袋 パウダーフリー 食品衛生法適合品 - YAMAZEN(山善)TPE手袋 パウダーフリー 食品衛生法適合品 - YAMAZEN(山善)TPE手袋 パウダーフリー 食品衛生法適合品 - YAMAZEN(山善)TPE手袋 パウダーフリー 食品衛生法適合品 - YAMAZEN(山善)TPE手袋 パウダーフリー 食品衛生法適合品 - YAMAZEN(山善)TPE手袋 パウダーフリー 食品衛生法適合品 - YAMAZEN(山善)

食品衛生法適合品。パウダーフリー。伸縮性があるので細かい作業にもおすすめです。左右兼用なので片手でも使えて経済的。

用途給食、調理、福祉、介護、看護の現場などに。粉なし。使い捨て。材質熱可塑性エラストマー全長(mm)260±5ブルータイプ左右兼用適合規格食品衛生法機能伸縮性粉有無
6件中 16各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
寸法(mm)
サイズ
入数(枚)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
28663138YZ-TPE-S(BL)1箱(200枚)(手のひら)105±5S200
オープン
1,298
1,428(税込)
5日以内出荷
28663165YZ-TPE-S(BL)×101セット(200枚×10箱)(手のひら)105±5S2000
オープン
6,398
7,038(税込)
取扱停止中
28663147YZ-TPE-M(BL)1箱(200枚)(手のひら)107±5M200
オープン
取扱い終了
28663156YZ-TPE-L(BL)1箱(200枚)(手のひら)115±5L200
オープン
取扱い終了
28663174YZ-TPE-M(BL)×101セット(200枚×10箱)(手のひら)107±5M2000
オープン
取扱い終了
28663190YZ-TPE-L(BL)×101セット(200枚×10箱)(手のひら)115±5L2000
オープン
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

使いきり手袋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする