液晶ディスプレイ 27型/1920×1080/D-sub、HDMI、DisplayPort/ブラック/スピーカー:あり/IPS方式パネル/昇降/回転
27型液晶ディスプレイ
IPS方式パネル採用
FullHD 1920×1080サポート
応答速度4ms
高さ調整可能、90度画面回転
USBハブ内蔵
D-sub端子、HDMI端子、DisplayPort端子の3系統入力
D-subケーブル、HDMI ケーブル、DisplayPortケーブルの3本が標準同梱
付属品HDMIケーブル(1.5m) / DisplayPortケーブル(1.8m)/ D-Subケーブル(1.5m)/ USBケーブル(1.5m) / オーディオケーブル(1.5m) / 電源コード(1.8m AC100V用)、スタンドベース(固定ネジ付き)、スタンドネック、L型ドライバー、セーフティー&クイックスタートガイド保証書(クイックスタートガイド内)
質量(kg)スタンド含む:6.3、スタンド含まず:4.6
電源(V)AC100~240(50/60Hz)/1.5A
規格2K/FHD(Full-HD)
消費電力(W)標準:17.5(最大40)、スタンバイモード時:0.5(最大)
適合規格TCO Certified、VCCI、PSE
表面処理ノングレア
外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)612.0×393.5~543.5×209.5
機能プラグ&プレイ:VESA DDC2B(TM)、チルト(画面角度調整):上向き23°/ 下向き5°、スウィーベル(左右首振り):左右各45°、ピボット(画面縦回転):左右回転各90°
コントラスト比1000:1(標準)80000000:1(Adv.Contrast機能時)
最大解像度1920×1080(2.1MegaPixels)
表示範囲(mm)水平:597.8×垂直:336.3
保証期間3年間
視野角左右各89° 、 上下各89°(標準)
走査周波数(水平)31.0~83.0
走査周波数(垂直)55.0~75.0Hz
応答速度4ms(GtoG)
VESAマウント(mm)100×100(VESA規格対応)
スピーカー2W×2
動作湿度(%)10~90(結露なきこと)
色(本体)ブラック
画面サイズ7型
セキュリティ盗難防止ロック用ホール
保管温度範囲(℃)-20~60
高さ調節可
保管環境湿度:10~90%(結露なきこと)
ヘッドフォン端子対応(Φ3.5mmステレオミニジャック)
RoHS指令(10物質対応)対応
信号入力同期:セパレート同期:TTL、正極性/負極性、映像(アナログ)0.7Vp-p(標準)、75Ω、正極性、映像(デジタル)DisplayPort / HDMI、入力音声信号 1.0Vrms(最大)、音声入力コネクタΦ3.5mmステレオミニジャック
グリーン購入法適合
画素ピッチ(H×V)(mm)水平:0.311、垂直:0.311
対角(mm)686(27型)/16:9
動作温度範囲(℃)5~35
USBタイプUSB2.0 1Up stream:シリーズB / 2Down stream:シリーズA
アスペクト比16:9
パネル駆動方式IPS/a-Si TFT アクティブマトリックス
昇降範囲(mm)(高さ調整) 可動範囲:上下150
最大表示色約1677万色
輝度(cd/m2)250(標準)
入力コネクタ(アナログ)D-Sub × 1、(デジタル) HDMI × 1 / DisplayPort × 1
角度調節可
内容量1台
ディスプレイ/モニター本体 の新着商品


