曜日別特売

スリムライン照明

スリムライン照明 - Panasonic(パナソニック)スリムライン照明 - Panasonic(パナソニック)スリムライン照明 - Panasonic(パナソニック)スリムライン照明 - Panasonic(パナソニック)スリムライン照明 - Panasonic(パナソニック)スリムライン照明 - Panasonic(パナソニック)スリムライン照明 - Panasonic(パナソニック)スリムライン照明 - Panasonic(パナソニック)

置くだけ、付けるだけ、幕板不要の建築化照明。全ラインアップを調光タイプで統一。

付属品送り用コネクタ付幅(mm)56プラスチックカバー:乳白高さ(mm)18電圧(V)100光源寿命40000時間(光束維持率70%)LED内蔵調光方式調光可能(ライコン別売)、位相制御:2線式演色指数(Ra)83電球の種類LED配光タイプ両側化粧配光LED交換不可内容量1台
注意
※適合ライコン(別売)との組み合わせで100%~5%調光可能
※LEDにはバラツキがあるため、同一品番商品でも商品ごとに発光色、明るさが異なる場合があります。
※地域によっては配送ができない場合がございます。送り先の配送状況をご確認ください。
全15種類を絞り込む
長さ(mm)
15種類すべて表示中
注文コード
品番
長さ(mm)
質量(kg)
取付
タイプ
種類
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
28684969LGB51123XG17020.8壁面(上・下・縦向き)・天井面・据置取付専用/狭面取付L700建築化照明用/スイッチタイプ(標準入線)
38,000
17,980
19,778(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
28684978LGB51124XG17020.8壁面(上・下・縦向き)・天井面・据置取付専用/狭面取付L700建築化照明用/スイッチタイプ(標準入線)
38,000
17,980
19,778(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
28684987LGB51128XG17020.8壁面(上・下・縦向き)・天井面・据置取付専用/狭面取付L700建築化照明用/スイッチタイプ(標準入線)
38,000
17,980
19,778(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
28684996LGB51143XG19881.1壁面(上・下・縦向き)・天井面・据置取付専用/狭面取付L1000建築化照明用/スイッチタイプ(標準入線)
42,500
19,980
21,978(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
28685005LGB51144XG19881.1壁面(上・下・縦向き)・天井面・据置取付専用/狭面取付L1000建築化照明用/スイッチタイプ(標準入線)
42,500
19,980
21,978(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
28685014LGB51148XG19881.1壁面(上・下・縦向き)・天井面・据置取付専用/狭面取付L1000建築化照明用/スイッチタイプ(標準入線)
42,500
19,980
21,978(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
28685030LGB51163XG112741.4壁面(上・下・縦向き)・天井面・据置取付専用/狭面取付L1300建築化照明用/スイッチタイプ(標準入線)
46,000
19,980
21,978(税込)
60日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
28685039LGB51164XG112741.4壁面(上・下・縦向き)・天井面・据置取付専用/狭面取付L1300建築化照明用/スイッチタイプ(標準入線)
46,000
19,980
21,978(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
28685048LGB51168XG112741.4壁面(上・下・縦向き)・天井面・据置取付専用/狭面取付L1300建築化照明用/スイッチタイプ(標準入線)
46,000
19,980
21,978(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
28685057LGB51245KXG19581.1壁面(上・下・縦向き)・天井面・据置取付専用/広面取付L1000建築化照明用/電源投入タイプ(標準入線)
41,500
19,980
21,978(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
28685066LGB51246KXG19581.1壁面(上・下・縦向き)・天井面・据置取付専用/広面取付L1000建築化照明用/電源投入タイプ(標準入線)
41,500
19,980
21,978(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
28685075LGB51247KXG19581.1壁面(上・下・縦向き)・天井面・据置取付専用/広面取付L1000建築化照明用/電源投入タイプ(標準入線)
41,500
19,980
21,978(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
28685084LGB51345KXG19581.1壁面(上・下・縦向き)・天井面・据置取付専用/狭面取付L1000建築化照明用/電源投入タイプ(標準入線)
41,500
19,980
21,978(税込)
90日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
28685100LGB51346KXG19581.1壁面(上・下・縦向き)・天井面・据置取付専用/狭面取付L1000建築化照明用/電源投入タイプ(標準入線)
41,500
19,980
21,978(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
28685109LGB51347KXG19581.1壁面(上・下・縦向き)・天井面・据置取付専用/狭面取付L1000建築化照明用/電源投入タイプ(標準入線)
41,500
19,980
21,978(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
この商品は地域により配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

多目的灯・スリムランプ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする