曜日別特売

スリムライン照明

スリムライン照明 - Panasonic(パナソニック)スリムライン照明 - Panasonic(パナソニック)スリムライン照明 - Panasonic(パナソニック)スリムライン照明 - Panasonic(パナソニック)スリムライン照明 - Panasonic(パナソニック)スリムライン照明 - Panasonic(パナソニック)

置くだけ、付けるだけ、幕板不要の建築化照明。全ラインアップを調光タイプで統一。
連結タイプで長さを簡単に延長可能。
電源投入タイプと連結タイプをつなげて使うことで、さまざまな設置場所に対応。つなぎ目の目立たない光を最大で約6mまで接続可能です。

付属品送り用コネクタ付長さ(mm)873(エンド込+別でコネクタ部)幅(mm)56質量(kg)1.1プラスチックカバー:乳白高さ(mm)18タイプL900種類建築化照明用/連結タイプ(標準入線)電圧(V)100消費電力(W)18.3光源寿命40000時間(光束維持率70%)LED内蔵調光方式調光可能(ライコン別売)、位相制御:2線式演色指数(Ra)83電球の種類LED配光タイプ両側化粧配光LED交換不可内容量1台
注意
※適合ライコン(別売)との組み合わせで100%~5%調光可能
※単独での使用不可
※電源投入タイプ(別売)が必要です。
※地域によっては配送ができない場合がございます。送り先の配送状況をご確認ください。
6件中 16各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
取付
色温度(K)
エネルギー消費効率(Lm/W)
光束(Lm)
光色
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
28685118LGB51255KXG1壁面(縦・横向き)・天井面・据置取付専用/広面取付500070.21285昼白色
41,500
19,980
21,978(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
28685127LGB51256KXG1壁面(縦・横向き)・天井面・据置取付専用/広面取付350065.51200温白色
41,500
19,980
21,978(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
28685136LGB51257KXG1壁面(縦・横向き)・天井面・据置取付専用/広面取付270062.81150電球色
41,500
19,980
21,978(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
28685145LGB51355KXG1壁面(上・下・縦向き)・天井面・据置取付専用/狭面取付500070.21285昼白色
41,500
19,980
21,978(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
28685154LGB51356KXG1壁面(上・下・縦向き)・天井面・据置取付専用/狭面取付350065.51200温白色
41,500
19,980
21,978(税込)
欠品中
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
出荷予定:2026年5月上旬
28685170LGB51357KXG1壁面(上・下・縦向き)・天井面・据置取付専用/狭面取付270062.81150電球色
41,500
19,980
21,978(税込)
欠品中
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
出荷予定:2026年5月下旬
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
この商品は地域により配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

多目的灯・スリムランプ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする