LEDフラットランプ【受注生産品】

LEDフラットランプ【受注生産品】 Panasonic(パナソニック)

質量(kg)1.5 タイプΦ70・配光 種類補修用 電球の種類LEDフラットランプ 内容量1個
お気に入りに追加
2件中 1~2件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
28688426 LKLD40402CQ1 電球色(配光:拡散)⇔昼白色(配光:広角)
7,990
6,798
7,478 (税込)
31日以内出荷

返品不可
28688435 LKLD40404CQ1 温白色(配光:拡散)⇔昼白色(配光:広角)
7,990
6,798
7,478 (税込)
31日以内出荷

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「LED電球」にはこんなカテゴリがあります

シェアする