ローポールライト

ローポールライト Panasonic(パナソニック)

SmartArchi(スマートアーキ)
豊かな表情雰囲気をつくりだすローポールライト。
景観の雰囲気をつくることができる美しい品揃え
安心安全だけではなく、"賑わい・落ち着き"の雰囲気をつくることができるラインアップをご用意。
地面へ伸びる光は、ムラのない美しいグラデーションを実現します。
あかりの機能だけを表現したシンプルなデザイン
Φ135の円筒形を基本にした、背景を選ばないシンプルで使いやすいデザイン。
無駄な部分を排除し、オプティカルな光の機能だけを表現しました。
全周配光タイプは、スリットから広範囲に広がる光で活気ある景観を実現
上部反射板と特殊プリズムのダブル制御でグレアをおさえながら広範囲を照射。

質量(kg)3.3 取付地中埋込型 タイプシリンダー135タイプ 電圧(V)100 消費電力(W)10.4 構造防雨型 本体アルミダイカスト(ミディアムグレーメタリック) 保護等級IP23 色温度(K)3000 グローブ種別ポリカーボネート(プリズム・フロスト) ランプの種類LED エネルギー消費効率(Lm/W)17.9 光源寿命40000時間(光束維持率70%) LED内蔵 ポール径(Φmm)135 光束(Lm)187 光色電球色 ポールステンレス(ミディアムグレーメタリック) 調光方式調光不可 地上高さ(mm)800 演色指数(Ra)85 配光タイプ全周配光タイプ 内容量1台
注意
※調光はできません。
※LEDにはバラツキがあるため、同一品番商品でも商品ごとに発光色、明るさが異なる場合があります。
※地域によっては配送ができない場合がございます。送り先の配送状況をご確認ください。
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
28691296 YYY76110MLE1
74,800
47,980
52,778 (税込)
翌々日出荷

メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域 単位 配送費
北海道地方 1 1,050 / 税込 1,155
沖縄地方 1 1,675 / 税込 1,843
離島 1 お送りできません

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする