ローポールライト
SmartArchi(スマートアーキ)
豊かな表情雰囲気をつくりだすローポールライト。
景観の雰囲気をつくることができる美しい品揃え
安心安全だけではなく、"賑わい・落ち着き"の雰囲気をつくることができるラインアップをご用意。
地面へ伸びる光は、ムラのない美しいグラデーションを実現します。
あかりの機能だけを表現したシンプルなデザイン
Φ135の円筒形を基本にした、背景を選ばないシンプルで使いやすいデザイン。
無駄な部分を排除し、オプティカルな光の機能だけを表現しました。
片側配光タイプは、スリットから広範囲に広がる光で活気ある景観を実現
上部反射板と特殊プリズムのダブル制御でグレアをおさえながら広範囲を照射。
質量(kg)3.3
取付地中埋込型
タイプシリンダー135タイプ
電圧(V)100
消費電力(W)10.4
構造防雨型
本体アルミダイカスト(ミディアムグレーメタリック)
保護等級IP23
色温度(K)3000
グローブ種別ポリカーボネート(プリズム・フロスト)
ランプの種類LED
エネルギー消費効率(Lm/W)10.7
光源寿命40000時間(光束維持率70%)
LED内蔵
ポール径(Φmm)135
光束(Lm)112
光色電球色
ポールステンレス(ミディアムグレーメタリック)
調光方式調光不可
地上高さ(mm)800
演色指数(Ra)85
配光タイプ片側ワイド外構タイプ
内容量1台
注意
※調光はできません。※LEDにはバラツキがあるため、同一品番商品でも商品ごとに発光色、明るさが異なる場合があります。
※地域によっては配送ができない場合がございます。送り先の配送状況をご確認ください。
地域運賃
地域 | 単位 | 配送費 |
---|---|---|
北海道地方 | 1 | ¥ 1,050 / 税込 ¥ 1,155 |
沖縄地方 | 1 | ¥ 1,675 / 税込 ¥ 1,843 |
離島 | 1 | お送りできません |