シーリングライト

シーリングライト Panasonic(パナソニック) シーリングライト Panasonic(パナソニック) シーリングライト Panasonic(パナソニック) シーリングライト Panasonic(パナソニック) シーリングライト Panasonic(パナソニック)

虫・ホコリの入りにくい構造

セット内容専用リモコン送信器 材質木製(白木) 取付天井直付型 タイプ調光・調色タイプ 電圧(V)100 スイッチ壁切替:普段→常夜灯 色温度(K)6500~2700 幅(Φmm)484 ランプの種類LED 光源寿命40000時間(光束維持率70%) LED内蔵 リモコン明るさアップ(全灯長押)・全灯・普段・常夜灯・滅 光色昼光色~電球色 調光方式調光(リモコン)可能 演色指数(Ra)83 LED交換不可 調光範囲100~5% 内容量1台
注意
※手造り品ですので色味・模様が多少異なることがあります。
※光色によって、全光束などの性能値が変化します。
※明るさアップモード時は全灯時より光束と消費電力が増加し、固有エネルギー消費効率が低下します。
※地域によっては配送ができない場合がございます。送り先の配送状況をご確認ください。
お気に入りに追加
6件中 1~6件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
質量(kg)
高さ(mm)
消費電力(W)
エネルギー消費効率(Lm/W)
参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
28692057 LSEB8056 2.3 下面アクリルパネル:乳白つや消し 115 28.6 123.1
47,000
19,980
21,978 (税込)
29日以内出荷

メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
28692066 LSEB8057 2.3 下面アクリルパネル:乳白つや消し 115 32 118.7
50,000
20,980
23,078 (税込)
29日以内出荷

メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
28692075 LSEB8058 2.3 下面アクリルパネル:乳白つや消し 115 36.3 118.4
53,000
21,980
24,178 (税込)
29日以内出荷

メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
28692084 LSEB8059 2.1 アクリルカバー:乳白つや消し 116 27.6 128.6
40,000
16,980
18,678 (税込)
翌々日出荷

メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
28692109 LSEB8061 2.1 アクリルカバー:乳白つや消し 116 36.3 123.9
46,000
18,980
20,878 (税込)
翌々日出荷

メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
28692100 LSEB8060 2.1 アクリルカバー:乳白つや消し 116 32 125
43,000
 
 
取扱い終了

メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
この商品は地域により配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。

カテゴリ

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード 旧品番 新注文コード 新品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
28692100 LSEB8060 19654367 LSEB8060K LSEB8060K 天井直付型 シーリングライト Panasonic(パナソニック) 19654367 天井直付型 シーリングライト Panasonic(パナソニック) 1台 19,980 税込21,978 メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする