PD65対応AC充電器

PD65対応AC充電器 - センチュリーPD65対応AC充電器 - センチュリー

ノートパソコンにも充電可能なUSB PD対応の高出力AC充電器です。家庭用コンセントに挿して使えるので、1つあると便利。スイングプラグ採用で、持ち運びにも邪魔になりません。
typeCポート単独使用時は最大65W、USB-Aポート単独使用時は最大18Wの出力が可能です。

ブラック質量(g)120出力USB-A:3.6-6V/3A、6.1-9V/2A、9.1-12V/1.5A(最大18W)、typeC:5V/3A、9V/3A、12V/3A、20V/3.25A(最大65W)、各ポート使用時:USB-A:5V/2.4A、typeC:最大45W寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)55×53.1×32.2入力AC100-240V(50/60Hz) 1.5A保証期間1年使用環境温度(℃)5~35(結露なきこと)USBポート数2RoHS指令(10物質対応)対応内容量1台
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
28669894IXAC65PD 65W PowerDelivery AC
オープン
3,698
4,068(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

AC充電器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする