広視野角パネル採用ワイドカラー液晶ディスプレイ
バックライト、液晶パネルを含めて安心の5年間保証付き!長くつかうものだからこその安心を保証します。(ただし使用時間は30000時間以内に限る)
高い汎用性で使う環境を選ばないフルHD21.5型液晶ワイドモデルディスプレイ。スタンダードなフルHDと色鮮やかな広視野角パネルを採用。多彩な入力ポートと必要十分な機能性でオフィスやテレワークなど日々快適にご使用いただけます。
パソコン作業による目の疲れや睡眠不足の原因とされるブルーライト軽減機能や画面のチラつきを抑えるフリッカー削減機能など長時間使用に配慮した機能を搭載。
セキュリティスロット、VESA75mm対応、また機器との接続に必要なケーブル類を同梱しているのでご購入後直ぐにご使用いただけます。
仕様パワーマネジメント:VESA DPM互換、カラー調節(暖色・冷色・ユーザー設定)、ブルーライト軽減、フリッカー軽減、メニュー言語:日本語(初期設定)/英語/フランス語/ドイツ語/中国語(簡体中文)/イタリア語/スペイン語/ポルトガル語/トルコ語/ポーランド語/オランダ語/ロシア語
付属品ユーザーズガイド、VGAケーブル、HDMIケーブル、オーディオケーブル、電源ケーブル、スタンド支柱、ケーブルホルダー、スタンド台座
規格2K/FHD(Full-HD)
表面処理ノングレア
電源(AC V)本体内蔵:100(50/60Hz)
コントラスト比1000:1(DCR時:1000000:1)
最大解像度1920×1080(約1677万色)
視野角水平178°、垂直178°
スピーカー1W×2
色(本体)ブラック
端子HDMI、D-Sub(mini15pin)、3.5mmステレオミニジャック
RoHS指令(10物質対応)対応
グリーン購入法適合
アスペクト比16:9
ブルーライトカット対応
内容量1台
注意
※24時間の連続使用を前提とした設計ではありません。部品の寿命を縮める原因となりますので24時間の連続使用は避けてください。
ディスプレイ/モニター本体 の新着商品
カテゴリ
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード | 旧品番 | 新注文コード | 新品番 | 商品画像 | 商品名 | ブランド | 内容量 | 価格 | 理由 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
28669980 | PTFBFG-24W | 61338325 | PTF-B241W-BK |
![]() |
23.8型液晶モニター | プリンストン | 1台 | ¥20,980 税込¥23,078 | 相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい) |