光電式スポット型感知器2種(試験機能付)(無線式 ・ 連動型警報機能付 ・ 電池式)(親器)

光電式スポット型感知器2種(試験機能付)(無線式 ・ 連動型警報機能付 ・ 電池式)(親器) Panasonic(パナソニック)

火災通報装置に発報信号を出力する「ワイヤレス連動停止スイッチ」をラインアップ。
連動 ON/OFFの切替が可能です。

連動可能台数
1システム : 親器は必ず1台※2、子器は14台まで※3※4
※1:親器を2台以上使用しても連動しません
※2:連動可能台数を超える場合は、P型2級受信機・感知器などをご使用ください。
※3:1システムで親器1台のみ、または子器1台のみの構成は認められていません。
仕様IDの数:約1兆通り 質量(g)約134 電源専用リチウム電池(SH384552520)/3V 作動方式煙式(光電式2種) 警戒距離廊下・通路(歩行距離):30m、階段・傾斜路(垂直距離):15m 音量(dB)火災時警報:90+10(1m) 設置位置天井面、または壁面(30m2以下の居室、2m2以上の収納室に限る) 動作温度範囲(℃)-10~+50 面積(m2)警戒:天井高(4m未満):150m2 (4m以上15m未満):75m2 自動復旧機能煙 ・ 熱がなくなると自動的に警報が停止します。 警報停止機能警報停止ボタンを押すと、約5分警報が停止します。 電池寿命(年)約10 内容量1台
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
28670077 BGW32717
16,500
15,980
17,578 (税込)
当日出荷
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「火災警報器(火災報知器)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする