3Dプリンター

3Dプリンター Joman(旧:MCP)

8000hの安定した性能
厚い金属板、アルミニウム合金製の垂直型プロファイル、強力なリニアシャフト、精密なX/Yキャリッジにより、安定した性能を発揮します。
300℃高温プリント
「スプライト」デュアルガードダイレクトエクストルーダー、内面研磨ノズル、バイメタル(銅+チタン合金)ヒートブレイク
14種類のフィラメント
ABS、PC、TPU、PLA、PA-CF、PET、PETG、ASAなどほとんどのフィラメントをサポートし、様々な製品の製造に対応します。
5倍速プリント
最大5倍の印刷速度(250mm/s)を実現。生産能力が数倍になります。
大きい製品も、繊細に
300×250×300mという大容量で、しかも短時間でプリントできます。また、0.1mmの印刷精度を実現しています。
規模に応じたリモートコントロール
LANやインターネットに接続し、電話やパソコンで印刷やモニターを遠隔操作することができます。また、複数のプリンターを制御することも可能。
安全性に配慮した機能
印刷中に不用意にカバーを開けると、プリンターが一時停止します。
シンプルな操作性
CRタッチによるオートレベリング、Crealtiy PrintとCreality Cloudによるクイックモデルスライシング、リアルタイムモデルプレビューを提供
プロフェッショナルアクセサリー
PC&PEIスプリング鋼板、異種金属ノズル(モース硬度7.8)キット、プロフェッショナルツールキットが含まれています。

仕様【メインボード】32ビット静音メインボード内蔵、【プリント用ファイル形式】Gコード 材質【ビルド面】PCばね鋼板、PEIばね鋼板 寸法(mm)【最大プリント可能サイズ】300×250×300/【製品寸法】553×578×656 質量(kg)正味:45、総質量:50 タイプ【エクストルーダータイプ】「スプライト」デュアルギアダイレクトドライブエクストルーダー 定格電圧(V)100AC、50/60Hz 温度(℃)【ノズル】≦300、【ヒートベッド】≦110 ノズル径0.4 mm 精度(mm)±0.1 定格出力(W)500 接続USBディスク、Wifi、RJ45ケーブル センサーフィラメント振動センサあり 対応【対応スライサーソフト】Creality Print、Cura、Simplify3D、【対応フィラメント】PLA、PLA-Wood、PETG、PET、ABS、PA,、ASA、PC、PC-ABS、TPU95A、TPC、PLA-CF、PA-CF、PET-CF、【スライス可能なファイル形式】STL、OBJ、3MF 機能【電源断時のリカバリー機能】あり、【エアフィルトレーション】あり ノズル銅合金ノズルキット、硬化鋼ノズルキット ディスプレイ4.3インチタッチスクリーン 印刷速度PLA≦150mm/s; ABS≦250mm/s モード【レベリングモード】CRタッチオートレベリング プリント方式FDM(Fused Deposition Modeling 印刷方式熱溶解積層法 開閉【カバー開閉時の一時停止】あり 言語表示英語、スペイン語、ドイツ語、フランス語、ロシア語、ポルトガル語、イタリア語、トルコ語、中国語 データ転送USBディスク、LAN、Creality Cloud 積層寸法(mm)【ピッチ】0.1~0.4 カメラ仕様1080P HDカメラ内蔵 フィラメント径(Φmm)1.75 内容量1個
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
28680437 Sermoon D3
403,044
 
 
取扱い終了

メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「3Dプリンター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする