ファン式アロマディフューザー

ファン式アロマディフューザー YAMAZEN(山善)

水を使わないファン式アロマディフューザー。バッテリー電源でコードレス充電が可能。本体にファンを搭載。オイルパッドに風を送り香りを空間に広げます。

用途アロマディフューザーとして。アロマ、車、USB、ネブライザー、充電式、コードレス 付属品USBケーブル、オイルコットンパッド、取扱説明書 材質PP ピンク 容量(mL)0.15(希釈なし) 質量(g)78 消費電力(W)約2 電源USB DC (5V/1A) 連続使用時間約8時間 充電時間約2時間 保証期間1年 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)7.6×7.6×3.9 バッテリー容量(mAh)450 内容量1個
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
28681609 LNF-506 PK
オープン
 
 
取扱い終了
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

商品説明動画

YAMAZEN 「ヒーリングセント Healing scent」アロマ ネブライザー式ディフューザー/POP

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「リラックス用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする