ガラストップ 薄型 体重体組成計

ガラストップ 薄型 体重体組成計 - YAMAZEN(山善)ガラストップ 薄型 体重体組成計 - YAMAZEN(山善)ガラストップ 薄型 体重体組成計 - YAMAZEN(山善)ガラストップ 薄型 体重体組成計 - YAMAZEN(山善)ガラストップ 薄型 体重体組成計 - YAMAZEN(山善)ガラストップ 薄型 体重体組成計 - YAMAZEN(山善)ガラストップ 薄型 体重体組成計 - YAMAZEN(山善)ガラストップ 薄型 体重体組成計 - YAMAZEN(山善)

ボタンを押さなくても乗るだけで自動測定できる体重体組成計。健康管理、理想の体型づくりに欠かせない8つの機能であなたをサポート。一度設定すると次回からは自動でユーザーを認識(±2kgの範囲)。
表示部は見やすい大きなデジタル表示。厚さ23mmの薄型設定なので、ちょっとした隙間に収納可能。お手入れしやすくスタイリッシュなガラストップ仕様。

用途体重計、ヘルスメーターとして。健康管理に。体重、体脂肪率、体水分量、筋肉量、骨量、基礎代謝、BMI、内臓脂肪レベル、ユーザー自動認識機能質量(kg)1.63ホワイト電源単4形乾電池×3本 (別売)表示(エラー)質量オーバー: Err、抵抗値エラー: Err2、電池不足:Lo機能(ユーザ自動認識)±2kgの範囲で自動認識保証期間1年表示単位(体重)3.1-50kgまで・100g単位、(体脂肪率)5-75%まで・0.1%単位、(体水分量)35-75%まで・0.1%単位、(筋肉量)10-120kgまで・0.1kg単位、(骨量)0.5-8.0kgまで・0.1kg単位、(基礎代謝)500-9,999kcalまで・1kcal単位、(BMI)10~90まで・0.1単位、(内臓脂肪レベル)1-50まで・1単位寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)30×30×2.3設定項目使用地域/ユーザー番号/性別/スポーツレベル/身長/年齢内容量1台
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
28681697HCF-30
オープン
3,280
3,608(税込)
5日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

体重計・体組成計」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする