曜日別特売

充電式 ミニヒーリングガン

充電式 ミニヒーリングガン - NAKAGAMI

おうちで手軽にボディケア。体の部位に合わせて付け替え可能な4種類のアタッチメント付き。コードレスで持ち運び自由。リチウム電池内臓の充電式。
持ち運びもらくらくの専用収納ポーチ付き。軽量で持ちやすいので女性でも簡単にマッサージを楽しめます。筋肉の奥まで振動し、全身を心地よくほぐしてくれます。

用途ヒーリング、マッサージャーとして。肩こり、腰、筋膜リリース、静音、軽量、マッサージ器、コンパクト、コードレス、持ち運び仕様振動深部(mm):約6材質ABS樹脂、ポリカーボネートブラック質量(g)440回転数(min-1[r.p.m])1600/2100/2600/3100回転連続使用時間約2.5-6時間(使用方法により異なります)定格出力5V/2A充電時間約2.5時間(充電環境により異なります)電池(リチウム電池)2500mh保証期間1年寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)13.8×10.7×4.7調整方式(強度)4レベルオートタイマー(分)約10アタッチメント4種類(U字型・円柱型・球型・平型)内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
28681749SM-MG21(BK)
オープン
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

マッサージ器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする