アジャスタブルベンチPRO

アジャスタブルベンチPRO アルインコ アジャスタブルベンチPRO アルインコ アジャスタブルベンチPRO アルインコ アジャスタブルベンチPRO アルインコ アジャスタブルベンチPRO アルインコ アジャスタブルベンチPRO アルインコ アジャスタブルベンチPRO アルインコ アジャスタブルベンチPRO アルインコ

インクラインベンチ、シットアップベンチ、フラットベンチの1台3役。体格に合わせられるフレキシブルな角度調整。

用途屋内での運動、フィットネスに。健康維持。ダイエット。トレーニング。運動不足解消に。 材質スチール、PVC、EPE、EPDM、TPR、ナイロン、木板 質量(kg)約18 耐荷重(kg)(フラット時)300、(シットアップ/インクライン時)120 角度調整範囲(座面)3段階(30度-0度) 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)45.5×137.5×47.5 調節方式(フロントポスト角度)2段階(35度/80度)、背もたれ:5段階(80度-0度) ※シットアップ時-20度 内容量1台
注意
※折りたたみはできません
※本製品にダンベル、マットは付属していません
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
28682765 FA223
オープン
28,980
31,878 (税込)
8日以内出荷

お客様組立品
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「健康器具・機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする