洗えてたためる ポータブルベビーサークル
さっと広げて、パッと使える。洗えるカバー。使わないときはコンパクトに収納可能。丈夫で軽量のアルミフレームを採用してるので、持ち運びもラクラク。収納バック付き。柔らかふんわりのマットを使用しているので、赤ちゃんも快適。出入り便利なファスナー扉採用。
用途ベビーサークル、セーフティグッズとして。赤ちゃん。プレイヤード。折りたたみ。
材質フレーム:アルミ、カバー:ポリエステル、パーツ:ポリプロピレン/TPR
質量(kg)3.8
寸法(cm)(収納)33×70
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)152×118×70
適合年齢(歳)5か月-3歳半頃
内容量1個