高天井用ベースライト【受注生産品】
GTシリーズ
雨・風のあたる軒下やほこりが多い倉庫などに
優れた低温特性によるこまめな消灯が可能(即時点灯と光束の早い立ち上がり)
段調光機能でさらに節電が可能
壁スイッチのON/OFF操作4回で明るさを100%⇔75%に簡単に切替えが可能。
H形鋼取付の施工性に配慮
指定寸法200~250mmのH形鋼であれば、市販の取付金具と組合せて施工が可能。
固形物および水の侵入に対する保護性能IP65に適合。
用途工場・倉庫の軒下、トラックヤード
仕様口出し線付
カバーポリカーボネート透明
質量(kg)3.8
取付天井直付用
タイプ電源一体型
種類産業用/軒下(防雨・防湿・耐塵・防噴流形・軒下用)
使用温度範囲(℃)-25~40
定格電圧(V)100~242
本体アルミ
定格消費電力(W)171.2
保護等級IP65
機能固定出力・段調光機能(75%)、光源寿命お知らせ機能
色温度(K)5000
ランプの種類LED
光源色昼白色
エネルギー消費効率(Lm/W)187.5
光源寿命60000時間(光束維持率85%)
クラス3000
アーム鋼板(シルバー色塗装)
明るさ水銀ランプ700形器具相当
グリーン購入法適合
演色指数(Ra)73
定格光束(Lm)32100
耐震性S2
傾斜天井取付角度(°)30
内容量1台
注意
※防爆形器具ではありませんので、暴発の危険のある場所では使用できません。※地域によっては配送ができない場合がございます。送り先の配送状況をご確認ください。
地域運賃
| 地域 | 単位 | 配送費 |
|---|---|---|
| 北海道地方 | 1 | ¥ 1,050 / 税込 ¥ 1,155 |
| 北海道地方 | 10 | ¥ 1,050 / 税込 ¥ 1,155 |
| 沖縄地方 | 1 | ¥ 1,675 / 税込 ¥ 1,843 |
| 沖縄地方 | 10 | ¥ 1,675 / 税込 ¥ 1,843 |
| 離島 | 1 | お送りできません |
高天井照明本体 の新着商品
LEDioc HIGH-BAY θ (レディオック ハイベイ シータ) クラス1500 水銀ランプ400W相当/メタルハライドランプ300W相当 広角タイプ フロストタイプ
岩崎電気
税込¥68,178
¥61,980
LEDioc HIGH-BAY θ CSL対応形 (レディオック ハイベイ シータ) クラス1000 水銀ランプ250W・300W相当/メタルハライドランプ250W相当 広角タイプ フロストタイプ
岩崎電気
税込¥58,278
¥52,980