LED非常用照明器具【受注生産品】

LED非常用照明器具【受注生産品】 三菱電機

Myシリーズ
リモコン自己点検機能に対応。
蓄電池は専用工具不要で容易に交換が可能。
三菱ならではの3つの機能を搭載
「ハイブリットナノコーティング」ライトユニット
三菱独自の汚れ防止技術を施した「ハイブリットナノコーティング」を採用。汚れが付着しにくく、メンテナンスの手間を軽減します。
段調光機能
壁スイッチON/OFF操作で明るさを100%⇔75%に簡単に切替え。過剰な明るさを抑え、さらに節電が可能です。
デジタルインターフェース機能付電源
器具本体に別売の無線調光ユニットを後付するだけで、ローカル自動調光システムMILCO.S[ワイヤレスタイプ]に対応。また、新たにシンプルな赤外線調光システムの導入も可能になりました。
従来蛍光灯非常用照明器具と比べて初期費用+ランニングコストがダウン
組合せ全650種類以上の豊富なラインアップ
耐震設計・施工ガイドラインS2に対応
リモコン自己点検機能に対応
従来蛍光灯非常用照明器具と比べて同等以上の明るさを実現

仕様器具送り配線:天井裏に電源線を戻して配線、器具内送り配線:不可 形状トラフタイプ 取付直付形 タイプ非常時LED高出力タイプ 種類30分間定格形/階段通路誘導灯兼用形 定格固定出力・段調光機能付 定格電圧(V)100~242 ユニット種別イエロータイプ 本体鋼板白色仕上(白色塗装) 定格消費電力(W)26.5 大きさ40形 使用電池7H15DB(Ni-MH) 電池内蔵形 寿命常用光源ライトユニット:40000時間(光束維持率85%) ランプの種類LED 光源色黄色 エネルギー消費効率(Lm/W)82.2 LED内蔵 認定番号3AE-1078 明るさ(Lm)4000 非常灯評定番号LALE-022 定格光束(Lm)2180 耐震性S2 電源ユニット内蔵 内容量1台
注意
※必ず適合のライトユニットと組合わせてご使用ください。
※無線調光機能をご利用になる場合には別途コントローラの設置工事が必要です。Myシリーズ非常用照明器具は信号調光機能、DALI通信機能には対応しておりません。
※赤外線調光機能をご利用になるには別売の照明用調光リモコン(RZS02)が必要です。
※地域によっては配送ができない場合がございます。送り先の配送状況をご確認ください。
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
28694945 MY-LH440330B/YAHTN
98,800
39,980
43,978 (税込)
90日以内出荷

メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域 単位 配送費
北海道地方 1 1,050 / 税込 1,155
北海道地方 10 1,050 / 税込 1,155
沖縄地方 1 1,675 / 税込 1,843
沖縄地方 10 1,675 / 税込 1,843
離島 1 お送りできません

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「非常灯」にはこんなカテゴリがあります

シェアする