HID形LEDシステム ランプ
HID形LEDランプシステム
既存器具そのままでLED化が可能。
水銀ランプからのリニューアルにおすすめです。
既存器具から、ランプと安定器の交換だけで簡単にLED化
器具交換が難しい環境や、既存器具を活かしてLED化したい場所におすすめ。
既存器具をそのまま使用可能なため、イニシャルコストを抑えられます。
用途物流倉庫、量販店倉庫など
質量(g)1350
タイプ下方向タイプ
種類高天井用
使用温度範囲(℃)-10~40
口金E39
ワイヤー長さ(m)2(落下防止)
定格寿命(時間)40000
最大幅(mm)228
色温度(K)5000
光源色昼白色
外形寸法(全長)L(mm)298
配光角度(°)120
演色指数(Ra)73
電球の種類LED
内容量1個
注意
※ランプのみの販売です。※LEDは、光色・明るさにばらつきがあり、製品ごとに光色や明るさが異なる場合はあります。ご了承ください。HID形LEDランプシステムのご使用にあたっては、照明器具等との組合せの確認を必ず行ってください。
※HID形LEDランプシステムは、適合する専用電源との組合せでご使用ください。
※高天井用落下防止ワイヤ(同梱)を必ず取付けてください。
※点灯方向は下向き(口金が上)です。
※昇降装置に取付いている器具には使用できません。
※次のような器具には使用できません
※ダウンライト、断熱材施工器具、密閉形器具、前面カバー付器具/フード付器具/昇降器具、ランプと反射板の隙間が狭い器具、調光・遅れスイッチ・センサー機能付器具および回路(100%点灯でも使用不可)、投光器
※昇降装置に取付いている器具には使用できません。