LEDライトユニット形ベースライト

LEDライトユニット形ベースライト 三菱電機

Myシリーズ
配光制御により集光性を高めた集光タイプライトユニットを搭載。直下照度を確保したい場所におすすめです。

取付埋込形 定格固定出力・段調光機能付 定格電圧(V)100~242 本体鋼板(白色塗装仕上) 大きさ40形 色温度(K)5000 ランプの種類LED 光源色昼白色 光源寿命40000時間(光束維持率85%) LED内蔵 グリーン購入法適合 演色指数(Ra)83 電源ユニット内蔵 ライトユニット集光タイプ/デジタルインターフェース搭載電源 内容量1台
注意
※断熱施工では使用できません
※器具端部に連結構造があるため、連結金具は必要ありません。
※地域によっては配送ができない場合がございます。送り先の配送状況をご確認ください。
お気に入りに追加
24件中 1~24件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
定格消費電力(W)
エネルギー消費効率(Lm/W)
参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
28692809 MY-B43034/21/NAHTN 連結用/連続取付専用タイプ/220幅 1224 21 141.9 3200
36,400
14,980
16,478 (税込)
29日以内出荷

メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
28692714 MY-B42534/19/NAHTN 連結用/連続取付専用タイプ/220幅 1224 16.7 144.3 2500
35,900
 
 
取扱い終了

メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
28692730 MY-B43034/19/NAHTN 連結用/連続取付専用タイプ/220幅 1224 21 141.9 3200
36,400
 
 
取扱い終了

メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
28692739 MY-B45034/19/NAHTN 連結用/連続取付専用タイプ/220幅 1224 32.5 150.7 5200
41,700
 
 
取扱い終了

メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
28692748 MY-B47034/19/NAHTN 連結用/連続取付専用タイプ/220幅 1224 43 152 6900
45,700
 
 
取扱い終了

メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
28692757 MY-B42534/20/NAHTN 連結用/連続取付専用タイプ/220幅 1224 16.7 144.3 2500
35,900
 
 
取扱い終了

メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
28692766 MY-B43034/20/NAHTN 連結用/連続取付専用タイプ/220幅 1224 21 141.9 3200
36,400
 
 
取扱い終了

メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
28692775 MY-B45034/20/NAHTN 連結用/連続取付専用タイプ/220幅 1224 32.5 150.7 5200
41,700
 
 
取扱い終了

メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
28692784 MY-B47034/20/NAHTN 連結用/連続取付専用タイプ/220幅 1224 43 152 6900
45,700
 
 
取扱い終了

メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
28692800 MY-B42534/21/NAHTN 連結用/連続取付専用タイプ/220幅 1224 16.7 144.3 2500
35,900
 
 
取扱い終了

メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
28692818 MY-B45034/21/NAHTN 連結用/連続取付専用タイプ/220幅 1224 32.5 150.7 5200
41,700
 
 
取扱い終了

メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
28692827 MY-B47034/21/NAHTN 連結用/連続取付専用タイプ/220幅 1224 43 152 6900
45,700
 
 
取扱い終了

メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
28692836 MY-B42534/22/NAHTN 連結用/連続取付専用タイプ/300幅 1244(リニューアルサイズ) 16.7 146.1 2500
36,800
 
 
取扱い終了

メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
28692845 MY-B43034/22/NAHTN 連結用/連続取付専用タイプ/300幅 1244(リニューアルサイズ) 21 143.3 3200
37,300
 
 
取扱い終了

メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
28692854 MY-B45034/22/NAHTN 連結用/連続取付専用タイプ/300幅 1244(リニューアルサイズ) 32.5 152.3 5200
42,600
 
 
取扱い終了

メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
28692870 MY-B47034/22/NAHTN 連結用/連続取付専用タイプ/300幅 1244(リニューアルサイズ) 43 153.7 6900
46,600
 
 
取扱い終了

メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
28692879 MY-B42534/23/NAHTN 連結用/連続取付専用タイプ/300幅 1244(リニューアルサイズ) 16.7 146.1 2500
36,800
 
 
取扱い終了

メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
28692888 MY-B43034/23/NAHTN 連結用/連続取付専用タイプ/300幅 1244(リニューアルサイズ) 21 143.3 3200
37,300
 
 
取扱い終了

メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
28692897 MY-B45034/23/NAHTN 連結用/連続取付専用タイプ/300幅 1244(リニューアルサイズ) 32.5 152.3 5200
42,600
 
 
取扱い終了

メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
28692906 MY-B47034/23/NAHTN 連結用/連続取付専用タイプ/300幅 1244(リニューアルサイズ) 43 153.7 6900
46,600
 
 
取扱い終了

メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
28692915 MY-B42534/24/NAHTN 連結用/連続取付専用タイプ/300幅 1244(リニューアルサイズ) 16.7 146.1 2500
36,800
 
 
取扱い終了

メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
28692924 MY-B43034/24/NAHTN 連結用/連続取付専用タイプ/300幅 1244(リニューアルサイズ) 21 143.3 3200
37,300
 
 
取扱い終了

メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
28692940 MY-B45034/24/NAHTN 連結用/連続取付専用タイプ/300幅 1244(リニューアルサイズ) 32.5 152.3 5200
42,600
 
 
取扱い終了

メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
28692949 MY-B47034/24/NAHTN 連結用/連続取付専用タイプ/300幅 1244(リニューアルサイズ) 43 153.7 6900
46,600
 
 
取扱い終了

メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
この商品は地域により配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。

カテゴリ

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード 旧品番 新注文コード 新品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
28692714 MY-B42534/19/NAHTN 18833985 MY-B42544/19/NAHTN MY-B42544/19/NAHTN LEDライトユニット形ベースライト Myシリーズ 40形 連結用 埋込形 連続取付専用タイプ 三菱電機 18833985 LEDライトユニット形ベースライト Myシリーズ 40形 連結用 埋込形 連続取付専用タイプ 三菱電機 1セット 14,980 税込16,478 メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
28692730 MY-B43034/19/NAHTN 18834107 MY-B43044/19/NAHTN MY-B43044/19/NAHTN LEDライトユニット形ベースライト Myシリーズ 40形 連結用 埋込形 連続取付専用タイプ 三菱電機 18834107 LEDライトユニット形ベースライト Myシリーズ 40形 連結用 埋込形 連続取付専用タイプ 三菱電機 1セット 14,980 税込16,478 メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
28692739 MY-B45034/19/NAHTN 18834667 MY-B45044/19/NAHTN MY-B45044/19/NAHTN LEDライトユニット形ベースライト Myシリーズ 40形 連結用 埋込形 連続取付専用タイプ 三菱電機 18834667 LEDライトユニット形ベースライト Myシリーズ 40形 連結用 埋込形 連続取付専用タイプ 三菱電機 1セット 15,980 税込17,578 メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
28692748 MY-B47034/19/NAHTN 18834981 MY-B47044/19/NAHTN MY-B47044/19/NAHTN LEDライトユニット形ベースライト Myシリーズ 40形 連結用 埋込形 連続取付専用タイプ 三菱電機 18834981 LEDライトユニット形ベースライト Myシリーズ 40形 連結用 埋込形 連続取付専用タイプ 三菱電機 1セット 17,980 税込19,778 メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
28692757 MY-B42534/20/NAHTN 18835218 MY-B42544/20/NAHTN MY-B42544/20/NAHTN LEDライトユニット形ベースライト Myシリーズ 40形 連結用 埋込形 連続取付専用タイプ 三菱電機 18835218 LEDライトユニット形ベースライト Myシリーズ 40形 連結用 埋込形 連続取付専用タイプ 三菱電機 1セット 14,980 税込16,478 メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
28692766 MY-B43034/20/NAHTN 18835340 MY-B43044/20/NAHTN MY-B43044/20/NAHTN LEDライトユニット形ベースライト Myシリーズ 40形 連結用 埋込形 連続取付専用タイプ 三菱電機 18835340 LEDライトユニット形ベースライト Myシリーズ 40形 連結用 埋込形 連続取付専用タイプ 三菱電機 1セット 14,980 税込16,478 メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
28692775 MY-B45034/20/NAHTN 18835900 MY-B45044/20/NAHTN MY-B45044/20/NAHTN LEDライトユニット形ベースライト Myシリーズ 40形 連結用 埋込形 連続取付専用タイプ 三菱電機 18835900 LEDライトユニット形ベースライト Myシリーズ 40形 連結用 埋込形 連続取付専用タイプ 三菱電機 1セット 15,980 税込17,578 メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
28692784 MY-B47034/20/NAHTN 18836207 MY-B47044/20/NAHTN MY-B47044/20/NAHTN LEDライトユニット形ベースライト Myシリーズ 40形 連結用 埋込形 連続取付専用タイプ 三菱電機 18836207 LEDライトユニット形ベースライト Myシリーズ 40形 連結用 埋込形 連続取付専用タイプ 三菱電機 1セット 17,980 税込19,778 メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
28692800 MY-B42534/21/NAHTN 18836451 MY-B42544/21/NAHTN MY-B42544/21/NAHTN LEDライトユニット形ベースライト Myシリーズ 40形 連結用 埋込形 連続取付専用タイプ 三菱電機 18836451 LEDライトユニット形ベースライト Myシリーズ 40形 連結用 埋込形 連続取付専用タイプ 三菱電機 1セット 14,980 税込16,478 メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
28692818 MY-B45034/21/NAHTN 18837126 MY-B45044/21/NAHTN MY-B45044/21/NAHTN LEDライトユニット形ベースライト Myシリーズ 40形 連結用 埋込形 連続取付専用タイプ 三菱電機 18837126 LEDライトユニット形ベースライト Myシリーズ 40形 連結用 埋込形 連続取付専用タイプ 三菱電機 1セット 15,980 税込17,578 メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
28692827 MY-B47034/21/NAHTN 18837440 MY-B47044/21/NAHTN MY-B47044/21/NAHTN LEDライトユニット形ベースライト Myシリーズ 40形 連結用 埋込形 連続取付専用タイプ 三菱電機 18837440 LEDライトユニット形ベースライト Myシリーズ 40形 連結用 埋込形 連続取付専用タイプ 三菱電機 1セット 17,980 税込19,778 メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
28692836 MY-B42534/22/NAHTN 18842595 MY-B42544/22/NAHTN MY-B42544/22/NAHTN LEDライトユニット形ベースライト Myシリーズ 40形 連結用 埋込形 連続取付専用タイプ 三菱電機 18842595 LEDライトユニット形ベースライト Myシリーズ 40形 連結用 埋込形 連続取付専用タイプ 三菱電機 1セット 14,980 税込16,478 メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
28692845 MY-B43034/22/NAHTN 18842717 MY-B43044/22/NAHTN MY-B43044/22/NAHTN LEDライトユニット形ベースライト Myシリーズ 40形 連結用 埋込形 連続取付専用タイプ 三菱電機 18842717 LEDライトユニット形ベースライト Myシリーズ 40形 連結用 埋込形 連続取付専用タイプ 三菱電機 1セット 14,980 税込16,478 メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
28692854 MY-B45034/22/NAHTN 18843277 MY-B45044/22/NAHTN MY-B45044/22/NAHTN LEDライトユニット形ベースライト Myシリーズ 40形 連結用 埋込形 連続取付専用タイプ 三菱電機 18843277 LEDライトユニット形ベースライト Myシリーズ 40形 連結用 埋込形 連続取付専用タイプ 三菱電機 1セット 16,980 税込18,678 メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
28692870 MY-B47034/22/NAHTN 18843591 MY-B47044/22/NAHTN MY-B47044/22/NAHTN LEDライトユニット形ベースライト Myシリーズ 40形 連結用 埋込形 連続取付専用タイプ 三菱電機 18843591 LEDライトユニット形ベースライト Myシリーズ 40形 連結用 埋込形 連続取付専用タイプ 三菱電機 1セット 17,980 税込19,778 メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
28692879 MY-B42534/23/NAHTN 18843828 MY-B42544/23/NAHTN MY-B42544/23/NAHTN LEDライトユニット形ベースライト Myシリーズ 40形 連結用 埋込形 連続取付専用タイプ 三菱電機 18843828 LEDライトユニット形ベースライト Myシリーズ 40形 連結用 埋込形 連続取付専用タイプ 三菱電機 1セット 14,980 税込16,478 メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
28692888 MY-B43034/23/NAHTN 18843950 MY-B43044/23/NAHTN MY-B43044/23/NAHTN LEDライトユニット形ベースライト Myシリーズ 40形 連結用 埋込形 連続取付専用タイプ 三菱電機 18843950 LEDライトユニット形ベースライト Myシリーズ 40形 連結用 埋込形 連続取付専用タイプ 三菱電機 1セット 14,980 税込16,478 メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
28692897 MY-B45034/23/NAHTN 18844510 MY-B45044/23/NAHTN MY-B45044/23/NAHTN LEDライトユニット形ベースライト Myシリーズ 40形 連結用 埋込形 連続取付専用タイプ 三菱電機 18844510 LEDライトユニット形ベースライト Myシリーズ 40形 連結用 埋込形 連続取付専用タイプ 三菱電機 1セット 16,980 税込18,678 メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
28692906 MY-B47034/23/NAHTN 18844817 MY-B47044/23/NAHTN MY-B47044/23/NAHTN LEDライトユニット形ベースライト Myシリーズ 40形 連結用 埋込形 連続取付専用タイプ 三菱電機 18844817 LEDライトユニット形ベースライト Myシリーズ 40形 連結用 埋込形 連続取付専用タイプ 三菱電機 1セット 17,980 税込19,778 メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
28692915 MY-B42534/24/NAHTN 18845061 MY-B42544/24/NAHTN MY-B42544/24/NAHTN LEDライトユニット形ベースライト Myシリーズ 40形 連結用 埋込形 連続取付専用タイプ 三菱電機 18845061 LEDライトユニット形ベースライト Myシリーズ 40形 連結用 埋込形 連続取付専用タイプ 三菱電機 1セット 14,980 税込16,478 メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
28692924 MY-B43034/24/NAHTN 18845176 MY-B43044/24/NAHTN MY-B43044/24/NAHTN LEDライトユニット形ベースライト Myシリーズ 40形 連結用 埋込形 連続取付専用タイプ 三菱電機 18845176 LEDライトユニット形ベースライト Myシリーズ 40形 連結用 埋込形 連続取付専用タイプ 三菱電機 1セット 14,980 税込16,478 メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
28692940 MY-B45034/24/NAHTN 18845700 MY-B45044/24/NAHTN MY-B45044/24/NAHTN LEDライトユニット形ベースライト Myシリーズ 40形 連結用 埋込形 連続取付専用タイプ 三菱電機 18845700 LEDライトユニット形ベースライト Myシリーズ 40形 連結用 埋込形 連続取付専用タイプ 三菱電機 1セット 16,980 税込18,678 メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
28692949 MY-B47034/24/NAHTN 18846007 MY-B47044/24/NAHTN MY-B47044/24/NAHTN LEDライトユニット形ベースライト Myシリーズ 40形 連結用 埋込形 連続取付専用タイプ 三菱電機 18846007 LEDライトユニット形ベースライト Myシリーズ 40形 連結用 埋込形 連続取付専用タイプ 三菱電機 1セット 17,980 税込19,778 メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「一体型LEDベースライト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする