LEDライトユニット形ベースライト
Myシリーズ
配光制御により集光性を高めた集光タイプライトユニットを搭載。直下照度を確保したい場所におすすめです。
用途工場倉庫の通路や作業場など天井高のある空間に
形状連結用/連続取付専用タイプ/100幅
取付埋込形
定格固定出力・段調光機能付
定格電圧(V)200~242
本体鋼板(白色塗装仕上)
定格消費電力(W)55
大きさ40形
色温度(K)5000
ランプの種類LED
光源色昼白色
エネルギー消費効率(Lm/W)164.1
光源寿命40000時間(光束維持率85%)
LED内蔵
明るさ(Lm)10000
明るさFHT32形×3灯器具定格出力相当
グリーン購入法適合
演色指数(Ra)83
埋込穴(Φmm)100×(1216×N+29)
定格光束(Lm)9030
電源ユニット内蔵
ライトユニット集光タイプ/デジタルインターフェース搭載電源
内容量1台
注意
※断熱施工では使用できません※器具端部に連結構造があるため、連結金具は必要ありません。
※従来蛍光灯器具、連続取付専用形とは長手方向の埋込穴が異なります。リニューアルの際はご注意ください。
※地域によっては配送ができない場合がございます。送り先の配送状況をご確認ください。
地域運賃
この商品は地域により配送料が発生します。※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。