SUN P001

SUN P001 アサヒシューズ SUN P001 アサヒシューズ SUN P001 アサヒシューズ SUN P001 アサヒシューズ SUN P001 アサヒシューズ SUN P001 アサヒシューズ SUN P001 アサヒシューズ SUN P001 アサヒシューズ

キッズサイズ・SUN P001
アサヒシューズのブランド「SUN」が約20年ぶりに復活。
胛ゴムがセンターにあり、着脱しやすいスリッポンタイプです。
アッパーが合皮なので雨の日もおすすめ。(※防水ではありません。)
アウトソールが軽量。
カップインソール付きで取り外して洗える為、靴内を清潔に保てます。

材質(アッパー)合成皮革 材質(ソール)合成底 甲被タイプスリッポンタイプ 足囲3E 靴タイプスニーカー 内容量1足
お気に入りに追加
12件中 1~12件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
サイズ(cm)
参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
28697980 KE73211-18 ホワイト 18
2,900
2,898
3,188 (税込)
5日以内出荷

返品不可
28697989 KE73211-19 ホワイト 19
2,900
2,898
3,188 (税込)
5日以内出荷

返品不可
28698016 KE73212-16 ブラック 16
2,900
2,898
3,188 (税込)
5日以内出荷

返品不可
28698025 KE73212-17 ブラック 17
2,900
2,898
3,188 (税込)
5日以内出荷

返品不可
28698034 KE73212-18 ブラック 18
2,900
2,898
3,188 (税込)
5日以内出荷

返品不可
28698050 KE73212-19 ブラック 19
2,900
2,898
3,188 (税込)
5日以内出荷

返品不可
28697955 KE73211-16 ホワイト 16
2,900
 
 
取扱い終了

返品不可
28697964 KE73211-17 ホワイト 17
2,900
 
 
取扱い終了

返品不可
28697998 KE73211-20 ホワイト 20
2,900
 
 
取扱い終了

返品不可
28698007 KE73211-21 ホワイト 21
2,900
 
 
取扱い終了

返品不可
28698059 KE73212-20 ブラック 20
2,900
 
 
取扱い終了

返品不可
28698068 KE73212-21 ブラック 21
2,900
 
 
取扱い終了

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「安全靴・作業靴」にはこんなカテゴリがあります

シェアする