SUN 506

SUN 506 アサヒシューズ SUN 506 アサヒシューズ SUN 506 アサヒシューズ SUN 506 アサヒシューズ SUN 506 アサヒシューズ

大人サイズ・SUN 506
スリッポンタイプで脱ぎ履きしやすい、大人向けの日本製シューズです。同デザインでキッズサイズもあり、親子お揃いでもお履きいただけます。

形状ローカット 材質(アッパー)綿 材質(ソール)PVC 甲被タイプスリッポンタイプ 足囲2E 靴タイプスニーカー 内容量1足
お気に入りに追加
26件中 1~26件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
28698314 KF38011-22 ホワイト 22
オープン
3,998
4,398 (税込)
5日以内出荷

返品不可
28698330 KF38011-22.5 ホワイト 22.5
オープン
3,998
4,398 (税込)
5日以内出荷

返品不可
28698339 KF38011-23 ホワイト 23
オープン
3,998
4,398 (税込)
5日以内出荷

返品不可
28698357 KF38011-24 ホワイト 24
オープン
3,998
4,398 (税込)
5日以内出荷

返品不可
28698418 KF38011-27 ホワイト 27
オープン
3,998
4,398 (税込)
5日以内出荷

返品不可
28698348 KF38011-23.5 ホワイト 23.5
オープン
 
 
取扱い終了

返品不可
28698366 KF38011-24.5 ホワイト 24.5
オープン
 
 
取扱い終了

返品不可
28698375 KF38011-25 ホワイト 25
オープン
 
 
取扱い終了

返品不可
28698384 KF38011-25.5 ホワイト 25.5
オープン
 
 
取扱い終了

返品不可
28698400 KF38011-26 ホワイト 26
オープン
 
 
取扱い終了

返品不可
28698409 KF38011-26.5 ホワイト 26.5
オープン
 
 
取扱い終了

返品不可
28698427 KF38011-27.5 ホワイト 27.5
オープン
 
 
取扱い終了

返品不可
28698436 KF38011-28.5 ホワイト 28.5
オープン
 
 
取扱い終了

返品不可
28698445 KF38012-22 ブラック 22
オープン
 
 
取扱い終了

返品不可
28698454 KF38012-22.5 ブラック 22.5
オープン
 
 
取扱い終了

返品不可
28698470 KF38012-23 ブラック 23
オープン
 
 
取扱い終了

返品不可
28698479 KF38012-23.5 ブラック 23.5
オープン
 
 
取扱い終了

返品不可
28698488 KF38012-24 ブラック 24
オープン
 
 
取扱い終了

返品不可
28698497 KF38012-24.5 ブラック 24.5
オープン
 
 
取扱い終了

返品不可
28698506 KF38012-25 ブラック 25
オープン
 
 
取扱い終了

返品不可
28698515 KF38012-25.5 ブラック 25.5
オープン
 
 
取扱い終了

返品不可
28698524 KF38012-26 ブラック 26
オープン
 
 
取扱い終了

返品不可
28698540 KF38012-26.5 ブラック 26.5
オープン
 
 
取扱い終了

返品不可
28698549 KF38012-27 ブラック 27
オープン
 
 
取扱い終了

返品不可
28698558 KF38012-27.5 ブラック 27.5
オープン
 
 
取扱い終了

返品不可
28698567 KF38012-28.5 ブラック 28.5
オープン
 
 
取扱い終了

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「安全靴・作業靴」にはこんなカテゴリがあります

シェアする