曜日別特売

ツヴォル スリッポンパンプス

ツヴォル スリッポンパンプス - リゲッタツヴォル スリッポンパンプス - リゲッタツヴォル スリッポンパンプス - リゲッタツヴォル スリッポンパンプス - リゲッタツヴォル スリッポンパンプス - リゲッタツヴォル スリッポンパンプス - リゲッタツヴォル スリッポンパンプス - リゲッタツヴォル スリッポンパンプス - リゲッタ

グッドデザイン賞受賞。リゲッタの新ブランド・ツヴォルのスリッポンパンプス
リゲッタから軽くて可愛いシューズが登場。ワンベルトだから脱ぎ履きが簡単。靴下やタイツとも相性バツグンなので、履くだけでお洒落の幅がグッと広がります。
ワンポイントのステッチがオシャレなカジュアルシンプルシューズ。
ツヴォルは日本人の足の特徴に沿った木型を新たに採用し、よりフィット感のある履き心地になりました。インソールとアウトソールの2つのボールが足の着地から蹴り出しまでをサポートしてくれます。
スタイリッシュなフォルムで美脚効果は大。5CMウエッジソールでしっかり安定感があり、足にかかる負担も最小限に抑えられています。

形状ローカット材質(アッパー)合成皮革材質(底部)TPR(サーモプラスチックラバー)甲被タイプスリッポンタイプヒール(cm)2.5靴タイプパンプスストーム(cm)2内容量1足
注意
※ 記載サイズは概寸となります。 あくまで目安としてご参考くださいませ。
※ 商品の各対応サイズは目安となっております。ご了承ください。
全24種類を絞り込む
サイズ(cm)
24種類すべて表示中
注文コード
品番
サイズ
質量(g)
サイズ(cm)
足囲
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
28729936TB103-BLK-SブラックS180(片足)22~22.520.4cm
オープン
5,980
6,578(税込)
4日以内出荷
28729945TB103-BLK-MブラックM200(片足)23~23.521.1cm
オープン
5,980
6,578(税込)
5日以内出荷
28729954TB103-BLK-LブラックL220(片足)24~24.521.8cm
オープン
5,980
6,578(税込)
5日以内出荷
28729970TB103-BLK-LLブラックLL240(片足)25~25.522.5cm
オープン
5,980
6,578(税込)
5日以内出荷
28729979TB103-BLK×BLK-Sブラック×ブラックS180(片足)22~22.520.4cm
オープン
5,980
6,578(税込)
5日以内出荷
28729988TB103-BLK×BLK-Mブラック×ブラックM200(片足)23~23.521.1cm
オープン
5,980
6,578(税込)
5日以内出荷
28729997TB103-BLK×BLK-Lブラック×ブラックL220(片足)24~24.521.8cm
オープン
5,980
6,578(税込)
5日以内出荷
28730006TB103-BLK×BLK-LLブラック×ブラックLL240(片足)25~25.522.5cm
オープン
5,980
6,578(税込)
5日以内出荷
28730015TB103-DBR-SダークブラウンS180(片足)22~22.520.4cm
オープン
5,980
6,578(税込)
5日以内出荷
28730024TB103-DBR-MダークブラウンM200(片足)23~23.521.1cm
オープン
5,980
6,578(税込)
5日以内出荷
28730040TB103-DBR-LダークブラウンL220(片足)24~24.521.8cm
オープン
5,980
6,578(税込)
5日以内出荷
28730049TB103-DBR-LLダークブラウンLL240(片足)25~25.522.5cm
オープン
5,980
6,578(税込)
5日以内出荷
28730058TB103-GBL-SグレーブルーS180(片足)22~22.520.4cm
オープン
5,980
6,578(税込)
5日以内出荷
28730067TB103-GBL-MグレーブルーM200(片足)23~23.521.1cm
オープン
5,980
6,578(税込)
5日以内出荷
28730076TB103-GBL-LグレーブルーL220(片足)24~24.521.8cm
オープン
5,980
6,578(税込)
5日以内出荷
28730085TB103-GBL-LLグレーブルーLL240(片足)25~25.522.5cm
オープン
5,980
6,578(税込)
5日以内出荷
28730094TB103-MUS-SマスタードS180(片足)22~22.520.4cm
オープン
5,980
6,578(税込)
5日以内出荷
28730110TB103-MUS-MマスタードM200(片足)23~23.521.1cm
オープン
5,980
6,578(税込)
5日以内出荷
28730119TB103-MUS-LマスタードL220(片足)24~24.521.8cm
オープン
5,980
6,578(税込)
5日以内出荷
28730128TB103-MUS-LLマスタードLL240(片足)25~25.522.5cm
オープン
5,980
6,578(税込)
5日以内出荷
28730137TB103-RBR-SレッドブラウンS180(片足)22~22.520.4cm
オープン
5,980
6,578(税込)
5日以内出荷
28730146TB103-RBR-MレッドブラウンM200(片足)23~23.521.1cm
オープン
5,980
6,578(税込)
5日以内出荷
28730155TB103-RBR-LレッドブラウンL220(片足)24~24.521.8cm
オープン
5,980
6,578(税込)
5日以内出荷
28730164TB103-RBR-LLレッドブラウンLL240(片足)25~25.522.5cm
オープン
5,980
6,578(税込)
5日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

安全靴・作業靴」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする