充電式スリムセンサーライトワイド 調光機能付き
USB充電式のLEDセンサーライトです。本体内部の強力マグネットや付属の両面テープなどで取付が可能です。
壁・天井・棚・鏡・ガラス面などに取付可能です。
スイッチ長押しで光量の調整が可能です( 常時点灯モード時のみ)
用途キッチン照明、流し元灯、物置の照明、倉庫の照明、納戸の照明、廊下照明や防犯対策に
付属品充電用USBケーブル/取付テープ
寸法(mm)300 ×45×25
質量(g)160
電源USB充電式
インターフェースMicro USB Type-B
センサー探知範囲最大約120度、最長約3m
フック○
バッテリー容量(mAh)2200
使用場所屋内のみ
マグネット○
明るさ(Lm)120
点灯時間25秒
電球の種類LED
点灯時間(時間)3
内容量1個
注意
※充電池の交換はできません。※屋外では使用ができません。