充電式アウトドアファン LEDライト付き

充電式アウトドアファン LEDライト付き トライメイト 充電式アウトドアファン LEDライト付き トライメイト 充電式アウトドアファン LEDライト付き トライメイト 充電式アウトドアファン LEDライト付き トライメイト

ファンを使用しながらライトも使用可能な充電式ファンです。
アウトドア時はもちろん、デスクワークでもご使用頂けます。
小型サイズながら電池容量7200mAhと大容量の電池を搭載し、長時間使用が可能です。

用途小型扇風機・卓上扇風機・壁掛け扇風機・サーキュレーター代わりとして、アウトドアやオフィス・工場・倉庫・物流・外出時に 付属品リモコン、USBケーブル、取扱説明書 寸法(mm)260×160×90 ホワイト 質量(g)378 連続使用時間(時間)強風で約6 使用電池専用充電池 点灯方式3段階 風量調整4段階 充電時間(時間)約6 バッテリー容量(mAh)7200 電球の種類LED 内容量1個
注意
※回転中の羽には触れないでください。怪我をする可能性があります。
※雨があたる場所では使用しないでください。故障の原因となります。
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
28730356 TR-JAF-WH
オープン
5,998
6,598 (税込)
欠品中
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする