”ペタッ”と貼るだけ「Peta Came防犯カメラ」
超小型軽量防犯カメラなので、窓ガラスに 貼り付けて 設置可能
超小型の防犯カメラだから、景観を気にせず設置可能
スマホでいつでも映像をチェック
3通りの”ペタッ”で設置箇所は自由自在
撮影データはmicroSDカードに高圧縮で記録され、5日間程度の録画が可能
カメラの映像をリアルタイムで見るときは、音声も一緒に確認可能
撮影画角は130°
用途企業への導入例、小売店の防犯カメラ、業務向上の為に、製造ラインの確認、クレーマー対応企業への導入例、ご家庭への導入例、自宅の防犯対策、マンションの防犯、ペットの見守り、ご家族の見守り
形状小型
幅(mm)約29
高さ(mm)約34
質量(g)約12
奥行(mm)約14
電源USB電源(DC5V/1A)
機能動画検知なし
解像度VGA
録画時間最大約5日間
使用場所屋内外
モニタなし(スマホ(iPhone/Android)で確認)
音声あり
画角約130度
Wi-Fiあり
最低照度(Lux)1
時刻自動(スマホ経由NTP)
内容量1台
取扱説明書:
(0.58MB)
注意
※仕様は予告なく変更される場合があります。※メーカーのSDGs取り組みの一環として、紙資源使用量の削減のため、本製品には取扱説明書・保証書は同梱されておりません。パッケージに記載されたQRコードをスマートフォン等で読み込んで電子取扱説明書・保証書をご確認ください。
※日本国内以外で使用しないでください。
防犯用カメラ の新着商品
カテゴリ
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード | 旧品番 | 新注文コード | 新品番 | 商品画像 | 商品名 | ブランド | 内容量 | 価格 | 理由 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
28731029 | PETA-CAM-SEC-130 | 03891557 | PETA-CAM-SEC1080P |
![]() |
貼るだけ超小型ワイヤレス防犯カメラ(200 万画素)【Peta Came】 | ブロードウォッチ | 1個 | ¥15,980 税込¥17,578 | 相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい) |