Vodaview
MiniDisplayPort to HDMI 変換アダプタ
MiniDisplayPortからHDMIへ変換するアダプタ。自動認識機能。
仕様
HDCP:2.2
色
白
規格
(MiniDisplayPort)Thunderbolt/2 ・ DisplayPort v1.1-2.0、(HDMI)HDMI規格v1.0-2.1の機器に対応
コネクタ形状
MiniDisplayPort 20ピン (オス) - HDMI 19ピン(メス)
分類
MiniDisplayPort信号をHDMI信号に変換するアダプタ。※逆方向には対応していません。
シールド
3重シールド
ケーブル長(cm)
18
RoHS指令(10物質対応)
対応
ケーブル太さ(mm)
5
内容量
1個
注意
※逆方向には対応していません。
お気に入りに追加
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
対応解像度
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
28731318
VV-MDPHDA-UH-DO
フルHD(1920×1080 60Hz)/4K(30Hz/60Hz)
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
4日以内出荷
返品不可
28731327
VV-MDPHDA-W-DO-S
フルHD(1920×1080 60Hz)
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
4日以内出荷
返品不可
お気に入りに追加
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください