ポケット型フェミミ

ポケット型フェミミ オトムス

会話がはずむ、暮らしによりそう
ポケット型デジタル集音器 VR-M700
「OTOMS フェミミ VR-M700」は、小さな音も最大約125倍※1まで増幅する性能を持ち、扱いやすいポケット型。高性能なデジタル技術で「聞こえ」をサポートします。本体部は19 g と軽量で、片手で操作ができるサイズ。本体付属のクリップを使用してポケットに引っ掛けることができ、操作はイヤホンマイクの装着/電源ボタン/音量調整のかんたん3ステップ。普段使いにぴったりな、まさに「会話がはずむ、暮らしによりそう」集音器です
使いやすくて操作がかんたん
本体部は手のひらに収まるポケットサイズ。
操作は電源ボタンと音量ダイヤルのみ。片手でも操作できる配置になっており、直感的にお使いいただけるデザインです。
服やポケットにつけられる便利なクリップ付きです。
ストラップホールをご用意しました。市販のストラップをご利用いただけば、首にかけるなど 便利にお使いいただけます。
置くだけ充電機能
充電池を付属、クレイドルに置くだけで充電できます。(充電時間:最大3.5時間)
約21時間※1の連続使用が可能です。(付属充電池使用時)
充電忘れや残量が少ない時は、乾電池(単4形/1本、別途ご購入ください)をお使いいただけます。充電ができない外出先でも安心してお使いいただけます。
電池残量が少なくなると電源ランプが赤く点滅しイヤホンからピピッ音でお知らせします。
理想の「聞こえ」をデジタル技術で実現する様々な機能
小さな音も最大125倍※2まで増幅する高性能。
フェミミ効果により、「人の声」と「雑音」を判別し、雑音成分を抑制することで、人の声をクリアな音質で聞き取りやすくします。(図はフェミミ効果のイメージです。)
ハウリング抑制機能を搭載。ハウリングによるピーピー音を低減します。
自動音量調整回路(ALC)を搭載。突然の大きな音を抑制し耳を保護します。
左右の音のバランスが調整できます。音の片寄りを無くし、自然に聞くことができます。
使いやすいイヤホンマイク
耳のくぼみにフィットする形状で、外れにくく装着性を高めることで、快適な着け心地とストレスのない使用感になっています。
集音用マイクは左右のイヤホンに装備、音声を左右の耳元で集音するので、音の方向感や立体感を感じる「聞こえ」を実現します。
4サイズ(XS/S/M/L)のイヤーチップを付属※3、ご自分の耳あなに適したサイズをお選びいただけます。
色分けした「左」「右」で漢字表示しました。左右がひとめで分かります。

付属品
イヤホンチップXS・S・M・L×各2個(シリコンゴム)、
専用ニッケル水素充電池(単4形)×1本、充電器(ACアダプター使用充電時消費電力2.5W、
待機時消費電力0.2W)、ACアダプター、取扱説明書、簡単マニュアル
電源(V)DC1.2(単4形ニッケル水素充電池×1)※単4形乾電池も使用可能 本体質量(g)19(電池、クリップ部を除く) 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)33.5×14×76(クリップ部を除く) マイクロフォン部エレクトレットコンデンサー型 音圧レベル(dB)最大出力:115SPL 利得(dB)最大音響:42 イヤホン形状ダイナミック型 内容量1個
注意
※連続使用時間は、:周囲の温度や使用状況により異なる場合があります。
※最大音響利得42dBより換算しました。
※ご購入時にはMサイズのイヤーチップが装着されています。
※本製品はVR-M700専用のオプションです。
※本製品は医療機器認定を取得した補聴器ではありません。また、仕様および外観は改良のため予告なく変更することがあります。
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
28733025 VR-M700-N
オープン
 
 
取扱い終了

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「補聴器・集音器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする