耳あな型フェミミ

耳あな型フェミミ オトムス 耳あな型フェミミ オトムス 耳あな型フェミミ オトムス 耳あな型フェミミ オトムス 耳あな型フェミミ オトムス 耳あな型フェミミ オトムス 耳あな型フェミミ オトムス 耳あな型フェミミ オトムス
(1件のレビュー)

会話がはずむ、おでかけ集音器
耳あな型デジタル集音器 VR-L50
「OTOMS フェミミ VR-L50」は、小さな音も最大80倍まで増幅する性能を持ち、コンパクトでおでかけにピッタリな集音器です。
マスク越しやアクリル板越しの会話でもお相手の声がしっかり聞こえ、小型で目立たず、眼鏡やマスクをしていても快適な使い心地で、会話を楽しめます。まさに「会話がはずむ、おでかけ集音器」なのです。
主な特長
しっかり聞こえる高性能
小さな音も最大80倍※1に増幅する高性能。デジタル技術でハウリングや雑音を低減。しっかり聞こえる高性能です。
小型で目立たず快適な使い心地
シックなベージュのカラーリングで耳にすっぽりと入る小さな形状ですので、目立たず自然な耳元を演出します。また 眼鏡やマスクと一緒に使っても気になることはありません。
長持ち電池寿命
徹底的に消費電力を低減する設計を施し、連続使用時間 約165時間※2を達成しました。

付属品
イヤーチップ(S、M、L)お試し用電池、
収納ケース、お掃除ブラシ、耳あかガードキット、
スターターガイド、注意紙、取扱い説明書、保証書
電源空気電池PR41(312)1.4V 本体質量(g)1(電池除く) 連続使用時間(時間)約165 外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)20.7×10.8×13.6(イヤーチップ含む、突起部除く) 機能雑音抑制、ハウリング制御 マイクロフォン部MEMSマイク 消費電流(mA)約1 音圧レベル(dB)最大出力:114SPL 利得(dB)最大音響:38 イヤホン形状BA型ドライバー 内容量1個
注意
※最大音響利得38dBより換算しました。
※周囲の温度や使用状況により連続使用時間は異なる場合があります。
※ご購入時にはMサイズのイヤーチップが装着されています。
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
28733050 VR-L50-C
オープン
16,980
アウトレット
18,678 (税込)
当日出荷
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント! 商品レビューを投稿する
2025-01-23
用途:
ゴルフ時使用
有限会社 コスモ研究所 様

通常のゴルフに使用中風の音が大きくなる、音声はあまりよくない。

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「補聴器・集音器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする