LEDシーリングライト 5.11 音声操作 プレーン 調光

LEDシーリングライト 5.11 音声操作 プレーン 調光 アイリスオーヤマ LEDシーリングライト 5.11 音声操作 プレーン 調光 アイリスオーヤマ LEDシーリングライト 5.11 音声操作 プレーン 調光 アイリスオーヤマ LEDシーリングライト 5.11 音声操作 プレーン 調光 アイリスオーヤマ LEDシーリングライト 5.11 音声操作 プレーン 調光 アイリスオーヤマ LEDシーリングライト 5.11 音声操作 プレーン 調光 アイリスオーヤマ LEDシーリングライト 5.11 音声操作 プレーン 調光 アイリスオーヤマ LEDシーリングライト 5.11 音声操作 プレーン 調光 アイリスオーヤマ

光を広げるシェード設計で天井まで明るく照らすLEDシーリングライトです。
声であかりを操作する本体マイク+音声認識IC搭載で、直接シーリングライトに話しかけるだけでON/OFF、調光、常夜灯/全灯等の操作が声だけでかんたん操作できます。
面倒な初期設定や無線LAN環境は不要で、買ったその日から使用できます。
工事が不要で、今お使いのシーリングライトから付け替えが簡単にできます。
また、スマートスピーカーを介さない分反応が早く、「アイリス」というウェイクアップワードを発声した後5秒以内であれば、複数の操作が可能です。
帰宅して両手に荷物がいっぱいの時や、子どもと添い寝する時、ベッドからわざわざ降りなくても声だけでパッと明かりを点灯させる/消すことが出来ます。

用途LEDシーリングライト 5.11 音声操作 プレーン 調光 質量(g)1500 消費電力(W)1 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)530×530×153 定格平均寿命(時間)40000 定格電圧 AC V100 光色昼光色相当 調光方式(調光/常夜灯)10/2段階 演色指数(Ra)85 切タイマー30分(ボタンを押してから時間がたつと徐々に消灯する機能です) 内容量1台
お気に入りに追加
2件中 1~2件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
アズワン品番
参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
28768190 CL12D-5.11V (器具)5200 64-9306-87 ~12畳
オープン
11,980
13,178 (税込)
9日以内出荷

メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
28768199 CL14D-5.11V (器具)5800 64-9306-88 ~14畳
オープン
12,980
14,278 (税込)
9日以内出荷

メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
この商品は地域により配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする