ポーチ・浴室灯 円型 500lm昼白色
屋外でも使える防雨・防湿型で玄関や浴室、洗面所に最適なLEDポーチ灯・浴室灯です。
薄型コンパクトサイズでスッキリ、60Wの明るさで照らします。
ハッキリ明るい昼白色です。
蛍光灯に比べてLEDなので電気代がかからず省エネです。
長寿命約40000時間でランプ交換の手間が少ないライトです。
この器具の施工は必ず電気工事店による電気工事が必要です。
用途ポーチ・浴室灯 円型 500lm昼白色
材質アクリル、AES
色シルバー
質量(g)550
電圧(V)AC100(50/60Hz)
寸法(直径Φ×高さH)(mm)188×81
定格消費電力(W)約6.3
色温度(K)5000
定格平均寿命(時間)40000
設置場所屋外/浴室
光束(Lm)(器具)520
光色昼白色
演色指数(Ra)81
内容量1台