タフコ
フッ素樹脂加工フライパンカバー
フッ素樹脂加工でお手入れ簡単
サイズ兼用で使える料理蓋
材質
【本体】鉄フッ素樹脂加工【取手】フェノール樹脂
内容量
1個
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
寸法(mm)
適合サイズ(cm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
28743970
-
218×218×45
16/18/20
オープン
¥
799
¥
879
(税込)
11日以内出荷
28743979
-
275×275×45
22/24/26
オープン
¥
939
¥
1,033
(税込)
8日以内出荷
28743988
-
317×317×55
26/28/30
オープン
¥
1,198
¥
1,318
(税込)
9日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください