タフコ
アルモニー IH フライパン
こびりにつきフッ素樹脂加工
オール熱源対応
材質
【本体】アルミニウム、【針底】ステンレス、【内面】フッ素樹脂加工、【取っ手】フェノール樹脂
内容量
1個
バスケットに入れる
6
件中 1~6件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
質量(g)
寸法(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
28743997
Fー7180
390
204×385×85
オープン
¥
1,198
¥
1,318
(税込)
6日以内出荷
28744006
Fー7181
520
244×455×95
オープン
¥
1,398
¥
1,538
(税込)
8日以内出荷
28744015
Fー7182
560
264×480×85
オープン
¥
1,598
¥
1,758
(税込)
7日以内出荷
28744024
Fー7183
650
284×500×75
オープン
¥
1,798
¥
1,978
(税込)
11日以内出荷
28744040
Fー7184
350
135×365×75
オープン
¥
1,298
¥
1,428
(税込)
6日以内出荷
28744049
Fー7185
425
185×365×120
オープン
¥
1,398
¥
1,538
(税込)
6日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください