RGBコントロール搭載LEDモニタライト

RGBコントロール搭載LEDモニタライト ITPROTECH RGBコントロール搭載LEDモニタライト ITPROTECH RGBコントロール搭載LEDモニタライト ITPROTECH RGBコントロール搭載LEDモニタライト ITPROTECH RGBコントロール搭載LEDモニタライト ITPROTECH RGBコントロール搭載LEDモニタライト ITPROTECH RGBコントロール搭載LEDモニタライト ITPROTECH RGBコントロール搭載LEDモニタライト ITPROTECH

家庭内ネットワークにWi-Fi接続できるモニターLEDライト
画面反射・映り込みしない構造
専用アプリで調節可能で設置も簡単
電源不要のUSBバスパワー対応
ゲーミング環境にもピッタリなRGBバックライト
アプリを使ってワイヤレス操作
Wi-Fiネットワーク接続可能
一括管理で複数台コントロール
10台以上の本体をスマートフォン1台で操作可能
本体のみでも操作できるタッチセンサー

仕様RGBライティング:LED×42灯(交換不可) その他RGBライティング:RGB、RGBライティング:50000時間 発光色電球色~温白色~白色~昼白色~昼光色 光源LED×68灯(交換不可) 色温度(K)2700~6500 光源寿命LED:50000時間 照度(Lux)約900(直下45cmで点灯時) 厚さ(cm)使用可能ディスプレイ:0.8~6 演色指数(Ra)≧90 定格光束(Lm)160 電波周波数2.4GHz帯(無線LAN、Bluetooth) 内容量1個
注意
※製品は国内向けの民生品です。
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
28749089 LCDSB-03RGB
7,355
7,298
8,028 (税込)
4日以内出荷

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「液晶モニター・液晶ディスプレイ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする