サイドフロー型CPUクーラー

サイドフロー型CPUクーラー PCCOOLER サイドフロー型CPUクーラー PCCOOLER サイドフロー型CPUクーラー PCCOOLER サイドフロー型CPUクーラー PCCOOLER サイドフロー型CPUクーラー PCCOOLER サイドフロー型CPUクーラー PCCOOLER サイドフロー型CPUクーラー PCCOOLER サイドフロー型CPUクーラー PCCOOLER

サイドフロー型CPUクーラー
6mm径ヒートパイプ採用
TDP 250W対応
冷却性能を追求した渾身の自信作
大口径130mmファンとで大風量と高静圧を実現
ハイパフォーマンスファンが風量と静圧を大幅に向上
設置方向による影響を受けにくい「アンチグラビティヒートパイプ」により最高の熱交換パフォーマンスを発揮
PC Cooler社の第3世代ダイレクトタッチテクノロジーにより即座に熱を伝達
高性能シリコングリス「EX90」付属
EP表面加工技術や放熱コーティングを施したアルミニウム製フィン採用
フルメタル製ブリッジリテンション採用
ソケット毎に色分けされた、分かりやすい樹脂製スペーサー

寸法(mm)搭載ファン:130×130×厚さ25 質量(g)1023(付属ファン含む) 消費電力(W)2.4 ベアリングHydro bearing 定格電流(A)0.2±0.03 最大静圧(mmH2O)2.46 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)130×156×137(奥行きは付属ファン含む、幅はファンクリップの突起も含む) 接続PWM 4ピン 回転数ファン:400~1600rpm(±10%) 適合ソケットIntel:LGA 1700/1200/115X、AMD:AM4/AM5 ノイズレベル18~29dBA RoHS指令(10物質対応)対応 最大風量(CFM)76.85 動作電圧(V)7.5~13.2 DC 内容量1個
注意
※製品は国内向けの民生品です。
お気に入りに追加
2件中 1~2件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
G6-BK 28749640
G6-BK 28749640
28749640 G6-BK
4,784
4,698
5,168 (税込)
5日以内出荷

返品不可
G6-WH 28749649
G6-WH 28749649
28749649 G6-WH
4,710
4,698
5,168 (税込)
4日以内出荷

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「冷却パーツ/ファン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする