曜日別特売

ファイバーライン スキレット

ファイバーライン スキレット - CAPTAIN STAGファイバーライン スキレット - CAPTAIN STAG

金属表面に繊維状の凹凸を浮き立たせた特殊加工「ファイバーライン加工」で焦げ付きにくい鉄製スキレット。
食材とランダムな点で接触し、油なじみも良く、焦げ付きやこびり付きを防ぎます。
焚き火で使いやすいロングハンドル。ご家庭でも使えます。
IH等、オール熱源に対応。

材質本体:鉄(シリコーン樹脂塗装)質量(g)680タイプロングサイズ(cm)22製品サイズ(mm)225×425×高さ95内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
28751049UG-1575
4,000
2,498
2,748(税込)
翌々日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

フライパン・グリルパン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする