ウエザー・メーター8910(携帯型気象計)

ウエザー・メーター8910(携帯型気象計) 明藍商会 ウエザー・メーター8910(携帯型気象計) 明藍商会 ウエザー・メーター8910(携帯型気象計) 明藍商会

「風速」、「温度」、「湿度」、「大気圧」、「高度」ポケットサイズですべての計測が可能!(5 in 1)
本製品は、風速、温度、湿度、露点温度、大気圧、暑さ指数(ヒートインデックス)、体感温度(風速冷却率)、標高(高度)を計測するポケットサイズの多機能測定器です。
多機能を駆使することにより直近の天気予測が出来、屋内外農業環境の可視化や自然実験を始めとする業務使用にとどまらず、熱中症予防やキャンプ等のアウトドアライフにも利用できる多目的な測定器となっております。

用途
直近の天気予測が出来る(荒天警報アラーム付)
屋内外の農作業や自然実験に
熱中症予防に
キャンプ等のアウトドアライフにも
寸法(mm)235×45×25(180°時)、140×45×25(90°時) 測定項目風速、温度、湿度、大気圧、硬度 風速(m/s)1.1~20.0 応答時間風速:1秒、温度:1分、相対湿度:15秒、大気圧:15分、気圧更新:1分、気圧履歴更新:15分 単位℃、m/秒、km/時 測定値平均:5/10/13 秒 インペラ径(mm)33×16(T) 作動温度(℃)-15~50 内容量1台
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
28748267 8910
30,000
29,980
32,978 (税込)
翌々日出荷

メーカー直送
返品不可
代引不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「風速計」にはこんなカテゴリがあります

シェアする