曜日別特売

葉緑素計(ポータブルタイプ)

葉緑素計(ポータブルタイプ) - Top cloud agri technology

植物のクロロフィル(葉緑素)含有量(SPAD値)、および葉の温度を瞬時に数値化、測定できる計測器です。
穀物、葉物の安定した育成に役立ちます。
適切な施肥管理に役立ちます。

仕様データ保存:32KB測定範囲葉緑素/0.0~99.9SPAD、葉温度/-10~99.9℃質量(g)200電源4.2V充電式リチウム電池測定方式2波長光学濃度差方式再現性葉緑素:±0.3SPADunits以内(SPAD値0~50)、葉温度:±0.2℃動作環境-10~50℃(≦85%相対湿度)測定誤差葉緑素/±3.0SPADunits以内(室温でSPAD値0~50)、葉温度/±0.2℃測定面積2×2mm測定間隔3秒未満バッテリー容量(mAh)2000保管環境-10~50℃(≦85%相対湿度)内容量1台
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
28748285TYS-A
80,000
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

測定機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする