TANAX(タナックス)[バイク用品]
マルチマウントステー(ハンドルマウント)
ハンドルにデジタル機器をマウントできる便利なセット
用途
マルチステー
材質
耐熱PBS・TPE
色
ブラック
ハンドル径(Φmm)
22.2~25.4
寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)
162×52×38
内容量
1個
注意
※破損の恐れがありますので、積載最大重量は400gでご使用ください。
※積載するデジタル機器は、ストラップ等を使用して必ず脱落防止の対策を行って下さい。
※走行前に取り付け部、ネジ部の緩み確認を行って下さい。
※未舗装路等の衝撃が発生する路面での走行は脱落の恐れがありますので使用しないで下さい。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
28766144
MF-4741
¥
3,900
¥
3,598
¥
3,958
(税込)
8日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください